Trekkbare låseklemmer brukes til å gjentatte ganger åpne og lukke dører eller lokk for støping, låsing og montering. Disse klemmene er utstyrt med et håndtak som plasserer og presser ned spennstangen eller kroken rundt den motsatte arbeidsstykkelåsen. De har design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok for å tilby en kraftig lukkekraft for å holde arbeidsstykker. Destaco 331-serien klemmer har flensbase for enkel montering på flate overflater som er parallelle med låseoverflaten. De har en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening og en horisontal U-krok for å trekke arbeidsstykker. Destaco 331-M-25 klemme har en 25 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde U-krok-stil klemmer. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for styrke og motstand mot slitasje på grunn av sliteforhold. Raptor Supplies tilbyr denne 331-M-25 klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon i klemmen. Du kan bestille denne låseklemmen med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-M-25 trekklåsklemme, som fjerner en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
Bruksområder:
Destaco 331-M-25 låseklemme er egnet for ulike monteringsoperasjoner og lukking av støpeformer, kammerdører, lokk, tilgangsdeksler og tromler i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 331-M-25 trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell integritet for å forhindre brudd eller bøyning på grunn av røff bruk.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av lås og arbeidsstykker.
- U-kroken er 25 mm lengre enn standard kroklengde for inntrekking av arbeidsstykker med større avstand.
- Den har flensbase for enkel montering på horisontal overflate.
- Klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
- Denne klemmen har et håndtak som er lett å holde og en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening av klemmen.
- Den leveres med en låseplate for støtte og lukking av arbeidsstykker ved å trykke på trekkstangen.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 331005 låseplate for tett lukking av Destaco 331-M-25 klemme ved å feste på arbeidsstykker.
- Destaco leverer også en erstatningskrok (331215-M-25) for å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco tommelkontrollspak (330-ZB1) brukes til å erstatte klemmens patenterte tommelkontrollspak.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-M-25 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 331-M-25-klemmens base og låseplate har gjengede monteringshull for montering av klemmen på flate horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 331-M-25 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere 331-SS-M-25 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøer. Vi tilbyr også disse manuelle klemmene i varianter med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen (331-RM-25).
Sp. Er Destaco 331-M-25 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (331), 50 mm lengre enn standard lengde (331-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (331-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.