Destaco 331-RM-25 trekklåseklemme er designet for hurtigklemming av dører, lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Den er i stand til å holde laster opp til 700 lb og har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon. Klemmen er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme som fungerer som et sekundært låsesystem. Denne trekkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for fleksibel enhåndsbetjening. Trekk-låseklemmen fungerer på samme måte som fiskeredskapsbokser med lås. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Destaco 331-RM-25 trekklåsklemme påfører kraft i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. I tillegg kan klemmen monteres vertikalt med håndtaket i rygg og låst posisjon, for å forhindre at komponenter faller forover. Denne Destaco-klemmen har en 25 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne Destaco 331-RM-25 trekklåsklemmen er ideell for vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 331-RM-25 låseklemme med trekkkraft har en over-senter vippehandling for fast hold mot tunge krefter som de som genereres i plaststøpeoperasjoner.
- Den leveres med en gjenget U-krok som tillater problemfri justering.
- Denne lukkeklemmen har et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Destaco trekklåsklemmen er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner.
- Denne klemmen har et utstyrt låsehull for stift eller lås.
- Den har en patentert tommelkontrollspak for enkel enhåndsbetjening.
- Denne Destaco 331-RM-25 trekklåsklemmen er utstyrt med Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 331005: Disse erstatningslåsplatene brukes sammen med merkets 331-RM-25 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 331-RM-25 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 331-RM-25 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Denne låseklemmen kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er Toggle Lock Plus-mekanismen?
A. Destaco-klemmer har Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilbyr også Destaco horisontale håndtak-vippeklemmer?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også horisontale håndtaksvippeklemmer for å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er i inngrep.