Destaco 323-M-25 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Når du fester materiale til en arbeidsflate, tilbyr denne vertikale håndtaksvippeklemmen et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer. Klemmen har en spak som umiddelbart låser en gummipropp på plass mot arbeidsflaten, for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Den krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Destaco 323-M-25 trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne låseklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde belastninger på opptil 200 lb. Denne lukkeklemmen leveres med en gjenget horisontal U-krok for enkel justering. Destaco trekklåsklemme leveres med en flensbase med gjengede hull for sikker installasjon og har et ergonomisk utformet håndtak for å sikre minimal tretthet til operatøren og rask klemmeoperasjon. Klemmen har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og korrosjonsmotstand og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Bruksområder:
Denne Destaco 323-M-25 trekklåsklemmen brukes til vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-M-25 trekklåsklemme er designet for å holde former, dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar.
- Den har stålkonstruksjon og har en holdekapasitet på opptil 360 lb.
- Denne låseklemmen har et vinylbelagt, ergonomisk utformet håndtak for å minimere tretthet til operatøren.
- Den har en fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Destaco 323-M-25 trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Den leveres med en klemarm med U-krok for enkel låsing.
- Denne låseklemmen har et utstyrt låsehull for stift eller lås.
- Den er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved ulike klemposisjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 323215: Disse erstatningskrokenhetene brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco 323104-M: Disse låseplatene er designet for bruk med Destaco 323-M-25 trekklåsklemme for enhåndsbetjening.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323-M-25 trekklåsklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 323-M-25 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Denne modellen kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige med flensede og smale flensede basemonteringsstiler for enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, noe som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon), uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Trekkvirkende låseklemmer avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?
A. Ja, Destaco tilbyr disse klemmene med lengre kroker (modeller som slutter med -M-25, -M-50 eller -M-100) som er 25, 50 eller 100 mm lengre enn standardlengden.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk under ombygging av Destaco-klemmer?
A. Når du håndterer merkets mekaniske klemmer, foreslår vi at du bruker et koblingsfett som Mobil XTC. Når du har å gjøre med pneumatiske sylindertetninger, bruk Magnalube G-fettet.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.