Destaco 323-M-50 trekklåsklemme er ideell for hurtigklemming av dører, lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Denne klemmen har en spak som låser en gummistopper på plass mot arbeidsflaten for å feste gjenstander godt. Denne trekklåsklemmen fungerer på samme måte som låsen på fiskeredskapsbokser. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig justert med den motsatte låsen. Håndtaket kan trekkes tilbake ned til låseposisjon, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Den leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for å lette fleksibel enhåndsbetjening. Destaco 323-M-50 trekklåsklemme påfører kraft i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til krever klemmen, i stedet for å skyve forover og bruke kraften, for å trekke frem og bruke kraften. Det gir også en fordel når klemmen er montert vertikalt med håndtaket i bakre posisjon, og hindrer komponenter fra å falle forover da håndtaket er bak komponenten i låst posisjon. Den har en holdekapasitet på 360 lb og har en flensbase med gjengede hull for rask og enkel montering.
Bruksområder:
Denne Destaco 323-M-50 trekklåsklemmen er designet for vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-M-50 trekklåsklemme har karbonstålkonstruksjon for holdbarhet og beskyttelse mot slitende væsker og kjemikalier.
- Denne enheten er utstyrt med en gjenget U-bolt for enkel justering og en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Den kommer i en fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Destaco 323-M-50 lukkeklemme har et ergonomisk håndtak for å minimere tretthet.
- Den er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved ulike klemposisjoner.
- Denne enheten har et integrert låsehull for stift eller lås.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 323215: Disse erstatningskrokenhetene brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco 323104-M: Disse låseplatene brukes med Destaco 323-M-50 trekklåsklemme for å lette enhåndsbetjening.
- Destaco 323215: Disse høyhastighets HDMI-kablene med Ethernet støtter 3D-video, 4K-skjerm, lydreturkanal og dype farger. De gir toveis nettverk med en maksimal hastighet på 100 Mbps (for bruk med Destaco 323-seriens klemmer).
Standarder og godkjenninger:
Destaco 323-M-50 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 323-M-50 trekklåsklemme leveres med en flensbase og låseplate som har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco 323-M-50 trekklåsklemme en manuell klemme?
A. Ja, Destaco 323-M-50 pull action låseklemme er en manuell mekanisk hurtigklemme utviklet for maskinering av inventar. Den gir rask og enkel klemhandling ved å dreie håndtaket.
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?
A. Ja, Destaco tilbyr disse klemmene med lengre kroker (modeller som slutter med -M-25, -M-50 eller -M-100) som er 25, 50 eller 100 mm lengre enn standardlengden.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Betyr merkevarens klemmehåndtaksfarge noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. Det hjelper i utgangspunktet operatørene med å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Sp. Kan Destacos håndtak fjernes fra klemmene?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.