Trekkvirkende låseklemmer brukes til regelmessig å lukke og åpne armaturer / arbeidsstykker mens du utfører låsing, støping og montering. De er utstyrt med et håndtak som fester / plasserer en klemmestang eller krok rundt et motsatt arbeidsstykke / låseplate (plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen). Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokdesign for trekking eller lukking av armaturer. Destaco 331-serien klemmer har en horisontal U-krok-trekkstang for å lukke et arbeidsstykke som er plassert parallelt med klembasen. Håndtakene deres er utstyrt med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 331-M-50 klemme har en 50 mm lengre U-krok enn standard U-krokklemmer for å trekke et arbeidsstykke i større lengde. Den har en flenset basemonteringsstil for rask installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å forhindre bøyning eller brudd under tung belastning (maksimalt 720 lb). Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing av klemmen for å forhindre at den åpnes ved et uhell. Du kan bestille disse låseklemmene i forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334-M-50 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 1000 lb og en vertikal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 331-M-50 låseklemme er ideell for å utføre låseoperasjoner på inventar, for eksempel kammerdører, lokk og tilgangsdeksler i bilindustrien, forbruksvarer, romfart og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 331-M-50 trekklåsklemme er utstyrt med en horisontal U-krok (gjenget) trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 50 mm lengre enn standard U-krok for å trekke arbeidsstykker i større lengde.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 720 lb.
- Den er laget av stål for å tåle vanlig slitasje på grunn av røff bruk.
- Denne klemmen har en flensbase for rask montering på et horisontalt arbeidsstykke / overflate.
- Det ergonomiske håndtaket er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for støtte og sikker feste av et arbeidsstykke til kroken.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (331005) for sikker feste av Destaco 331-M-50 klemme til et arbeidsstykke.
- Utskiftingstilbehør, som Destaco krokmontering (331215-M-50) og tommelkontrollspak (330-ZB1) brukes til å erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-M-50 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 spesifikasjoner for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 331-M-50 klemme har gjengede monteringshull på basen og låseplaten for rask installasjon på et flatt, horisontalt arbeidsstykke/overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 331-M-50 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmevarianter, for eksempel Destaco 331-M-100 låseklemme har Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Vi kan også levere Destaco 331-SS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 331-M-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (331), 25 mm lengre enn standard lengde (331-M-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (331-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.