Trekkbare låseklemmer er ideelle for å åpne og lukke dører eller lokk gjentatte ganger under låsing, støping og montering. De er generelt tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Disse klemmene har et håndtak for å plassere og trykke ned klemmestangen eller kroken rundt en motstående lås for å holde et arbeidsstykke. Klemmehåndtakene er utstyrt med en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 331-serien klemmer er montert parallelt med låseflaten og har en horisontal U-krok for trekking av arbeidsstykker. De har en flensbase for installasjon på flate, horisontale overflater. Destaco 331-M-100 låseklemme har stålkonstruksjon for styrke og motstand mot bøyning / brudd på grunn av røff bruk. Den har en 100 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde, U-krok-stilklemmer. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon i klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden) ved ganske enkelt å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 og -M-50 på slutten av modellnummer.
Vi tilbyr også Destaco 323-M-100 trekklåsklemme, gir en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
Bruksområder:
Destaco 331-M-100 låseklemme brukes til ulike samlebåndoperasjoner og lukking av kammerdører, former, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og fartøyer i romfart, bilindustri og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 331-M-100 trekklåsklemme har en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av klemmen i henhold til arbeidsstykker.
- U-kroken til denne klemmen er 100 mm lengre enn standard kroklengde for enkel plassering over en låseplate.
- Denne klemmen er laget av stål for strukturell stivhet for å forhindre slitasje på grunn av tung bruk.
- Den har flensbase for rask installasjon på horisontale flater.
- Klemmen har en maksimal holdekapasitet på 720 lb.
- Den har et ergonomisk håndtak med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne klemmen kommer med en låseplate for støtte til U-kroken når du trekker arbeidsstykkene.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 331005 låseplate for tett lukking av Destaco 331-M-100 klemme når den er festet til et arbeidsstykke.
- Destaco leverer en ny tommelkontrollspak (330-ZB1) for å erstatte klemmens patenterte tommelkontrollspak.
- Destaco krokmontasje (331215-M-100) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 331-M-100 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 331-M-100 klemmen har gjengede hull på basen og låseplaten for montering av klemmen til flate overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 331-M-100 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr også 331-SS-M-100 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøer. Vi leverer også disse manuelle klemmene med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre at de åpnes utilsiktet (331-RM-100).
Sp. Er Destaco 331-M-100 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (331-M-25) og 50 mm lengre enn standard kroklengde (331-M-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.