BESSEY Vippeklemmer for horisontalt håndtak

Profilklemmer med lav høyde med et horisontalt håndtak som er parallelt med klemstangen. Har høy klemkapasitet og er ideell for bruk i trange rom

filtre

BESSEY -

Klemmer

StilModellSakPris (eks. mva)
AEZ30-6Klemme296NOK
BEZ15-6Klemme261NOK
CBSG21-14Bordklemme3 248NOK
BESSEY -

Slå klemme

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
ASTC-HH502"449NOK
BSTC-HH702.375 "480NOK
BESSEY -

Horisontale vippeklemmer

Vippeklemmer fra BESSEY er ideelle for å holde et arbeidsstykke fast og holde det stille. Disse selvjusterende vippeklemmer kan opprettholde klemmekraften mens de selvjusterer til variasjoner i arbeidsstykkets høyde (fra 20 til 60 mm). De har en integrert trykkskrue som gjør det mulig å justere klemkraften fra 25 til 550 lb. BESSEY STC-HH20 klemmer har en lastekapasitet på 700 lb (standard er 450 lb) og er utstyrt med et varmebestandig håndtak for førerkomfort og sikkerhet De har et forniklet belegg for beskyttelse mot korrosjon og lengre levetid.

StilModellPris (eks. mva)
ASTC-HA20392NOK
BSTC-HH20432NOK
CSTC-HV20413NOK
BESSEY -

Toggle Clamp, Horisontal Push-Pull, 700 lb

ModellSakPris (eks. mva)
STC-IHH25AA8MFQ534NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?