Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY STC-HH70 Vippeklemme horisontal 700 kg 2-3 / 8 tommer | AA8MFP 19C763

BESSEY STC-HH70 Toggle Clamp Horisontal 700 Lbs 2-3/8 In

På lager
Vare: AA8MFP Modell: STC-HH70Kryssreferanse: 19C763

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk justering av vippeklemme
Væpne2-3 / 8 "Horisontal høy profil
Basismonteringssentre1-3 / 4 x 1 tommer
AnleggLegering stålhus
Diameter7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "ergonomisk
Høyde under arm (inn.)1-1/2
Holdekapasitet700 kg
Total høyde2.375 "
Total lengde8.25 "
SpindelM8
TrådstørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
BESSEY STC-HH50 Vippeklemme horisontal 700 kg 2 tommer | AA8MFN 19C762 STC-HH502"471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY STC-HH70 Toggle Clamp Horisontal 700 Lbs 2-3/8 In
481NOK / enhet