Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY STC-HV20 Horisontal vippeklemme Vertikal base 450lb 3/4in | AD3TTV 40P150

BESSEY STC-HV20 Horisontal vippeklemme Vertikal base 450lb 3/4in

På lager
Vare: AD3TTV Modell: STC-HV20Kryssreferanse: 40P150

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk justering av vippeklemme
VæpneHorisontal lukking / vertikal base, U-kanal
Basismonteringssentre1 x 1-1 / 8 og 1/2 x 1-1 / 8 tommer
AnleggFormet og sveiset stål
Diameter9 / 16 "
HandleErgonomisk, støpt, 2-komponent
Høyde under arm (inn.)3/4
Holdekapasitet450 kg
Total høyde1.75 "
Total lengde6.5 "
SpindelStål
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
BESSEY STC-HH20 Horisontal Vippeklemme 450 Lb 3/4 In | AD3TTU 40P149 STC-HH20432NOK
BESSEY STC-HA20 Horisontal vippeklemme vinkelbase 450lb 3/4in | AD3TTW 40P151 STC-HA20392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY STC-HV20 Horisontal vippeklemme Vertikal base 450lb 3/4in
413NOK / enhet