Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY STC-IHH25 Toggle Clamp, Horisontal Push-Pull, 700 lb | AA8MFQ 19C764

BESSEY STC-IHH25 Toggle Clamp, Horisontal Push-Pull, 700 lb

På lager
Vare: AA8MFQ Modell: STC-IHH25Kryssreferanse: 19C764
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk justering av vippeklemme
Væpne5/8 "Inline
Basismonteringssentre1-3 / 4 x 1 tommer
AnleggLegering stålhus
Diameter7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "ergonomisk
Høyde under arm (inn.)3/4
Holdekapasitet700 kg
Total høyde1.625 "
Total lengde8.25 "
SpindelM8
TrådstørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk justering av vippeklemme ideell for testing eller stramming av enheter i trebearbeiding, montering og sveiseapplikasjoner
    • Har stålkonstruksjon med en maksimal lastekapasitet på 700 lb og et ergonomisk utformet håndtak for å låse stempelet i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon når håndtaket beveger seg henholdsvis forover og bakover
    • Flensbase og et rundt gjenget stempel med M8 gjengestørrelse for fast klemme

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY STC-IHH25 Toggle Clamp, Horisontal Push-Pull, 700 lb
534NOK / enhet