Destaco 5305-BR horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i metallbearbeidingsanlegg. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Den har en solid klemarm som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Destaco horisontal hold-down klemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å sikre at over-senter låsetilstand opprettholdes gjennom hele operasjonen. Dens lave profildesign minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Destaco horisontal hold-down klemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for holdbarhet. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish for styrke og forhindrer bøyning / brudd under tung belastning. Klemmens solide klemarm er i stand til å modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for kontroll av lukkinger, maskinering, trebearbeiding og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 5305-serien klemmer er også tilgjengelig i flensstil base varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5305-BR horisontal holdeklemme er designet for montering og sveising av armaturer og utførelse av lette maskineringsoperasjoner i ulike industrianlegg.
Egenskaper:
- Destaco 5305-BR horisontal hold-down vippelåseklemme har solid stang-stil klemarm som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli.
- Den har lavprofildesign for enkel klemme i trange rom.
- Destaco horisontal hold-down-klemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes under hele operasjonen.
- Klemmens konstruksjon av karbonstål og svart oksid-finish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for holdbarhet.
- Den har solid stilbase for enkel installasjon (sveis på) på horisontale overflater / arbeidsbenker.
- Håndtaket til Destaco horisontal hold-down-klemmen har plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i drift.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5305-BR horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5305-BR horisontal holdeklemme har solid base for å muliggjøre sikker installasjon (sveis på) på horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelle for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. De har en solid klemarm som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver armen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne solide basevarianten, tilbyr Destaco også flensbase (Destaco 5305-R & Destaco 5305) horisontale klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).