Destaco 385-R horisontal trekklåseklemme er designet for å utføre låseoperasjoner på dører, former, tilgangsdeksler, lokk, kar, beholdere og tromler. Denne låseklemmen er ideell for å holde arbeidsstykker nede i transport- og produksjonsapplikasjoner. Den har et isolert plastgrep som er lett å holde for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Den har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet. Den har gjengede U-kroker for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse). Destaco 385-R låseklemme leveres med en låseplate og er montert vinkelrett på låseoverflaten for å sikre sikker klemme. Denne låseklemmen i karbonstål leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen som inkluderer en låsefrigjøringsspak for å sikre at den over senterlåsetilstanden opprettholdes under hele operasjonen. Denne mekanismen forhindrer at klemmen ved et uhell låses opp midt i drift. Den flensede basen har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk. På grunn av den flensede basen kan den enkelt demonteres ved å skru ut 4 skruer med en skrutrekker. Destaco 334-serien låseklemmer er også tilgjengelig i rustfri stålkonstruksjon og lavprofils håndtakvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 385-R horisontal trekklåseklemme er designet for å utføre låseoperasjoner på dører, former, tilgangsdeksler, lokk, kar, beholdere og tromler.
Egenskaper:
- Destaco 385-R horisontal trekklåseklemme har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet.
- Den flensede basen har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
- Denne klemmen leveres med en låseplate og er montert vinkelrett på låseoverflaten for å sikre sikker klemme.
- Denne låseklemmen i karbonstål leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen som inkluderer en låsefrigjøringsspak for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes under hele operasjonen. Denne mekanismen forhindrer at klemmen ved et uhell låses opp midt i drift.
- Den har gjengede U-kroker for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse).
- Destacos horisontale trekklåses håndtak har plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i drift.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385915 erstatningskrokenhet brukes til å holde låseplaten og arbeidsstykket ved hjelp av Destaco 385-R horisontal trekklåsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-R horisontal trekklåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 385-R horisontal trekkraft låseklemme har en flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket horisontale trekklåsklemmer i andre konstruksjoner?
A. Ja, i tillegg til Destaco 385-R karbonstål låseklemme, leverer merket også rustfritt stål låseklemmer (Destaco 385-SS) og (Destaco 385-RSS).
Sp. Hva er en horisontal trekklåsklemme?
A. Destaco trekklåsklemmer har horisontalt plasserte håndtak med en horisontal U-krokdesign, noe som gjør dem egnet for låseapplikasjoner på lokk, dører, fat, kar, beholdere og tilgangsdeksler, samt monterings- og støpeoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer med horisontal trekk?
A. Enkelte låseklemmer i U-krokstil (som Destaco 385-R horisontal trekkklemme) har en lang U-krok som festes manuelt med et håndtak. En låseenhet er også skrudd på arbeidsstykket for å holde klemmens U-krok, og holder dermed spenningen mellom klemmen og arbeidsstykket for å sikre sikker fastspenning.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Tilbyr merket horisontale trekklåsklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale håndtaksvippeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Spørsmål. Betyr den røde fargen på Destaco-klemmehåndtakene noe?
A. De fargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle operatøren om hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.