Trekkvirkende låseklemmer brukes til gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved montering, støping og låseoperasjoner. Håndtakene deres er ideelle for å plassere og presse ned en klemmestang eller krok rundt en motstående lås festet til et arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer tilbys i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 323-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med klembasen. Disse klemmene tilbyr et håndtak som er lett å holde med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Destaco 323-SS klemme har rustfri stålkonstruksjon for å gi korrosjonsbestandighet og forhindre slitasje på grunn av tøffe utendørsmiljøer. Denne horisontale låseklemmen i U-krokstil har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell integritet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 324-serien trekklåsklemmer med vertikal U-krok for å holde arbeidsstykker vinkelrett på basen, og gir en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
Bruksområder:
Destaco 323-SS låseklemme brukes til å lukke kammerdører, former, lokk og tilgangsdeksler i forbruksvarer, romfart og bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323-SS trekklåsklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i utendørsmiljøer.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på horisontale overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av arbeidsstykker.
- Klemmen leveres med en patentert tommelkontrollspak og en låseplate (323104-MSS) for enhåndsbetjening.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 27:1
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 1.18 tommer og maksimal krokjustering er 0.49 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer tilbehør som erstatning for Destaco-tommelkontrollspak (324-ZB1) for å erstatte Destaco 323-SS-klemmens tommelkontrollspak.
- Destaco krokmontasje (323915) brukes til å erstatte den defekte eller utslitte kroken på klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323-SS klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 323-SS klemme monteres på overflatene ved hjelp av gjengede hull på bunnen og låseplaten.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes ved å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco andre varianter av manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner?
A. Raptor Supplies tilbyr også Destaco 323 låseklemme har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet. Vi leverer også denne manuelle klemmen med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen (323-RSS låseklemme).
Sp. Er Destaco 323-SS låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies kan levere lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengde (323-SS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengde (323-SS-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde ( 323-SS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyr eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.