Destaco 385-serien trekklåsklemmer brukes til å gjentatte ganger trekke / lukke arbeidsstykker som er plassert parallelt med basen. De har et ergonomisk håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt et motsatt arbeidsstykke for lukking og åpning av dører og lokk. Klemmehåndtaket er utstyrt med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Disse klemmene har flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater/arbeidsstykker. Destaco 385-M-25 klemme er utstyrt med en 25 mm lengre U-krok enn en standard U-krokklemme for å trekke et arbeidsstykke i større lengde. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning (maksimalt 7500 lb). Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; et lavprofilhåndtak for installasjon på steder med plassbegrensninger; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi leverer også Destaco 375-M-25 låseklemme med en maksimal holdekapasitet på 4000 lb.
Bruksområder:
Destaco 385-M-25 låseklemme brukes under lukking eller låseapplikasjoner på lokk, dører, tilgangsdeksler, fat og beholdere. Denne klemmen er også egnet for støpe- og monteringsoperasjoner i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 385-M-25 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) for enkel justering i henhold til arbeidsstykker.
- Denne U-krok-trekkstangen er 25 mm lengre enn en standard U-krok for å lukke armaturer på større avstand.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 7500 lb.
- Denne klemmen har en flenset basemonteringsstil for rask og enkel installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet for å forhindre regelmessig slitasje på grunn av hard bruk.
- Det ergonomiske klemhåndtaket er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco erstatning for tommelkontrollspak (385-ZB1) og krokenhet (385215-M-25) for å erstatte Destaco 385-M-25-klemmens utslitte eller defekte deler.
- Destaco 385102 låseplate brukes til å feste klemkroken sikkert til et arbeidsstykke.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-M-25 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 385-M-25 klembasen har gjengede monteringshull for enkel installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 385-M-25 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen med lavprofilhåndtak (385-LM-25) for å oppta mindre plass. Vi kan også levere Destaco 385-SS-M-25 klemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet.
Sp. Tilbys Destaco 385-M-25 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (385), 50 mm lengre enn standard lengde (385-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (385-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Denne manuelle klemmen er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (385-RM-25) for å forhindre at den åpnes ved et uhell.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.