Pull Action Latch-klemmer brukes til å gjentatte ganger lukke og åpne arbeidsstykker som er plassert enten horisontalt eller vinkelrett på klembasen. Disse klemmene er tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 375-serien trekklåsklemmer bruker et ergonomisk håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt en motsatt arbeidsstykkelås/kloss som er plassert parallelt med klemmebasen. Håndtaket til disse klemmene er integrert med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Disse klemmene har en maksimal holdekapasitet på 4000 lb. Destaco 375-M-25 klemme er utstyrt med en 25 mm lengre U-krok for å trekke et arbeidsstykke / armatur i større lengde. Den har flensbase for rask og lett avtagbar installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne klemmen har kraftig stålkonstruksjon for å tåle vanlig slitasje på grunn av hard bruk. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med sveis på sokkel for permanent installasjon; Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing av klemmen for å forhindre at den åpnes ved et uhell. Du kan bestille disse låseklemmene i varianter med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 & -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også en lignende (Destaco 374-M-25) låseklemme med en vertikal U-krok for håndtering av et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 375-M-25 låseklemme er egnet til å utføre støpe- og monteringsoperasjoner på inventar som dører, lokk, beholdere, tromler, kar og tilgangsdeksler. Denne klemmen brukes hovedsakelig i transport-, forbruksvarer-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 375-M-25 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget, horisontal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-krok-trekkstangen er 25 mm lengre enn en standard U-krok for å trekke en armatur i en større lengde.
- Den er laget av kraftig stål for strukturell stivhet og holdbarhet for å forhindre bøying / brudd.
- Denne klemmen har flensbase for rask og enkel montering på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den gir en maksimal lastekapasitet på 4000 lb.
- Klemmehåndtaket er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 385102 låseplate for sikker feste av Destaco 375-M-25 klemkrok til et arbeidsstykke.
- Destaco erstatningshåndtak for tommelkontroll (375-ZB1) og krokenhet (375215-M-25) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-M-25 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 375-M-25 klemme har gjengede monteringshull på basen for rask og lett avtakbar installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 375-M-25 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med Destaco Toggle Lock Plus-funksjon (375-RM-25) for å forhindre utilsiktet låsing av klemmen og sveis på sokkelens monteringsmåte (375-BM-25) for permanent, sveiset installasjon.
Sp. Tilbys Destaco 375-M-25 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (375), 50 mm lengre enn standard lengde (375-M-50) og 100 mm lengre enn standard lengde (375-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.