Destaco 385-serien pull action låseklemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med basen. De har ergonomiske håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt en motstående lås som er festet til et arbeidsstykke. De er egnet for å lukke og åpne dører og lokk gjentatte ganger ved låsing, støping og montering. Klemmehåndtakene er utstyrt med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 385-klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd på grunn av tung bruk. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; et lavprofilhåndtak for montering av klemmen i kompakte rom; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
Destaco 385 låseklemme er designet for støpe-, forseglings- og monteringsoperasjoner i forbruksvarer, romfart og mat- og emballasjeindustri. Denne klemmen er også ideell for lukking eller låsing på dører, lokk, fat, tilgangsdeksler og beholdere.
Egenskaper:
- Destaco 385 trekklåsklemme har kraftig stålkonstruksjon for strukturell integritet og holdbarhet, samtidig som den gir en maksimal holdekapasitet på 7500 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) for enkel justering av arbeidsstykker.
- Klemmen leveres med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 44:1.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 2.31 tommer og maksimal krokjustering er 1.07 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 385102 låseplate for enkel montering av Destaco 385 klemme og sikker feste av krok.
- Destaco tommelkontrollspaken (385-ZB1) og krokenheten (385215) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industrielle standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 385 klemme monteres på overflatene ved hjelp av 2 par gjengede hull på hver side av klembasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbys Destaco 385 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (385-M-25), 50 mm lengre enn standard lengde (385-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (385-M-100).
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 385 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med rustfri stålkonstruksjon (385-SS) for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Vi tilbyr også denne klemmen med lavprofilhåndtak (385-L) for å oppta mindre plass under installasjon og drift.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Denne manuelle klemmen er integrert med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (385-R) for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.