Destaco 385-M-50 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Klemmen har en spak som umiddelbart låser en gummipropp på plass mot arbeidsflaten, for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Når du fester materiale til en arbeidsflate, tilbyr denne vertikale håndtaksvippeklemmen et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer. Den krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Destaco 385-M-50 trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne låseklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde belastninger opp til 7500 lb. Destaco pull action låseklemmen kommer med en flensbase med gjengede hull for sikker installasjon og har en ergonomisk utformet håndtak for å sikre minimal tretthet av operatøren og raske spennoperasjoner. Denne lukkeklemmen leveres med en gjenget U-krok for enkel justering. Stålkonstruksjonen sikrer strukturell stivhet og korrosjonsmotstand og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Bruksområder:
Destaco 385-M-50 trekklåsklemme er utstyrt med en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som å sikre, holde og støpe dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar. De brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 385-M-50 trekklåsklemme har en maksimal holdekapasitet på 7500 lb for å håndtere tunge låseapplikasjoner på former, dører, lokk og deksler.
- Den leveres med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening og gjenget U-bolt krok (horisontal stil) for enkel justering.
- Denne låseklemmen inkluderer en flensbase for enkel montering på en flat overflate eller et arbeidsbord.
- Hele stålkonstruksjonen sikrer holdbarhet og strukturell stivhet.
- En valgfri låseplate kan brukes for ekstra sikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385102: Disse Destaco-låseplatene har en kloss på toppen for enkel bruk og legger til funksjonalitet til Destaco 385-M-50-trekklåsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-M-50 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 385-M-50 trekklåsklemme har en flensbase med hull som muliggjør enkel og rask montering av arbeidsstykket på festeplaten.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?
A. Ja, Destaco tilbyr disse klemmene med lengre kroker (modeller som slutter med -M-25, -M-50 eller -M-100) som er 25, 50 eller 100 mm lengre enn standardlengden.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Betyr merkevarens klemmehåndtaksfarge noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. De hjelper operatører å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Sp. Kan Destacos røde håndtak fjernes fra klemmene deres?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen av det underliggende håndtaksdesignet.
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i monteringsstiler med flens og smal flensbunn for enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, noe som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon), uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.