Destaco 205-SL horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Denne vippeklemmen har en justerbar neopren-spindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Den har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å sikre styrke og forhindre bøying/brudd under tung belastning. Destaco horisontal hold-down klemme leveres med plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og sveiseapplikasjoner. Destaco 205-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 205-SL horisontal holdeklemme er designet for monteringsoperasjoner, kontroll av lukninger og inventar, trebearbeiding og mat- og emballasjeoppgaver i ulike industrianlegg.
Egenskaper:
- Destaco 205-SL horisontal hold-down klemme har en lav profil design som minimerer plassbehov for klemme installasjon og bruk, og dermed muliggjør enkel betjening i trange rom.
- Denne vippeklemmen har en solid klemarm med en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli.
- Destaco horisontal hold-down klemme har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å sikre styrke og forhindre bøying / brudd under tung belastning.
- Den leveres med et håndtak i plast for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en flensbase med et enkelt par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale overflater.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M flattippbundet neoprenspindel brukes til å erstatte ødelagt/utslitt spindel på Destaco 205-SL horisontal hold-down klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-SL horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 205-SL horisontal holdeklemme har en flensbase med et enkelt par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale overflater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelle for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i solid stangstil har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede basevarianten, tilbyr Destaco også rett base (Destaco 205-UB & Destaco 205-SB) horisontale klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.