Trekklåsklemmer er horisontale eller vertikale holdeanordninger som er egnet for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. Håndtak på disse låseklemmene brukes til å plassere en klemmestang eller krok rundt den motsatte låsen som er festet til et arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 323-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med basen. Disse klemmene tilbyr en kraftig lukkekraft for positiv holding av arbeidsstykker og en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 323-klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater. Denne horisontale låseklemmen i U-krokstil har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og forhindrer bøyning/brudd på grunn av tung bruk. Raptor Supplies tilbyr disse klemmene i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 324-serien trekklåsklemmer med vertikal U-krok for å holde arbeidsstykker vinkelrett på basen, og gir en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
Bruksområder:
Destaco 323 låseklemme brukes til å holde og lukke former, kammerdører, lokk, tilgang og deksler i forbruksvarer, romfart og bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 323 trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell integritet, og gir en maksimal lastekapasitet på 360 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på horisontale overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av arbeidsstykker.
- Klemmen leveres med en patentert tommelkontrollspak og låseplate (323104-M) for enhåndsbetjening.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 27:1.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 1.18 tommer og maksimal krokjustering er 0.49 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer tilbehør som Destaco erstatning for tommelkontrollspak (324-ZB1) for å erstatte Destaco 323-klemmens tommelkontrollspak.
- Destaco krokmontasje (323215) brukes til å erstatte den defekte eller utslitte kroken på klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 323 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 323 klemme monteres på overflatene ved hjelp av gjengede hull på bunnen og låseplaten.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes ved å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco Destaco 323 manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner i andre varianter?
A. Raptor Supplies kan levere 323-SS låseklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Vi tilbyr også disse manuelle klemmene med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmene (323-R låseklemme).
Sp. Er Destaco 323 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (323-M-25), 50 mm lengre enn standard lengde (323-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (323-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.