Destaco 385-RM-50 låseklemme er utstyrt med en trekkmekanisme for å gi kraftig lukkekraft, positiv holding og praktisk betjening. Den gir et stasjonært alternativ til avtakbare fjærklemmer eller C-klemmer mens den fester materialet til en arbeidsflate og holder det på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presset ned for å nå låst posisjon, og sikrer raske og tretthetsfrie klemoperasjoner. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene. Den har en flensbase med gjengede hull, slik at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Denne låseklemmen avhenger av tre hovedkomponenter - en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, et håndtak for å betjene verktøyet og en base for å feste klemmen til overflaten. Den er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening og er ideell for sikring og støping av lukkinger for dører, lokk og deksler, og også for montering av applikasjoner i mat- og emballasje-, bil- og romfartsindustrien. Destaco 385-RM-50 trekklåsklemme leveres med låser i U-krokstil, integrert med gjengede U-kroker for enkle justeringer. Den har Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmene er beskyttet mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Destaco 385-RM-50 låseklemme er egnet for en rekke bruksområder som å sikre, holde, montere og støpe tromler, lokk, tilgangsdeksler, dører, beholdere og fartøyer i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 385-RM-50 trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening.
- Den leveres med en 50 mm lengre krok enn standard kroklengde for enkel bruk.
- Denne låseklemmen er utstyrt med gjengede U-kroker for å sikre enkle justeringer.
- Destaco 385-RM-50 trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen som forhindrer utilsiktet åpning mot vibrasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385102: Disse Destaco-låseplatene har klosser på toppen og er designet for enkel bruk og for å legge til funksjonalitet til Destaco 385-RM-50-trekklåsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-RM-50 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 385-RM-50 trekklåsklemme leveres med monteringslåsplater og en flensbase med gjengede U-krokmonteringshull som gjør det enkelt å installere enheten på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i monteringsstiler med flens og smal flensbunn for enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, noe som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon), uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunktet mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.