Destaco 205-SR horisontal hold-down vippeklemme er designet for applikasjoner der nedholdingshandling effektivt kan erstatte festemidler. Den har en kompakt design med lav høyde for trange rom. Denne horisontale klemmen er utstyrt med et håndtak som kan betjenes enten forfra eller fra siden. Denne holdeklemmen kommer med en flensbase med en solid holdestang, en klemmestangåpningsvinkel på opptil 94 grader og en holdekapasitet på 60 lb. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Destaco 205-SR horisontal hold-down vippeklemme er laget av rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemstangen. Den leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig under arbeid. Den har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco er integrert med et lenkesystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Denne vippeklemmen brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Destaco 205-SR horisontal hold-down klemme er integrert med et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser og justere trykket selv. Destaco 205-SR horisontal hold-down vippeklemme leveres med Toggle Lock Plus-utløserspaken som forhindrer utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
Bruksområder:
Destaco 205-SR horisontal holdeklemme brukes til montering, lettklemming og trebearbeidingsapplikasjoner i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 205-SR horisontal hold-down vippelåseklemme er den minste av Destaco horisontale holde-down-klemmene. Den har en lavprofildesign for å forhindre hindring og er ideell for lett klemme på trange steder.
- Denne enheten leveres med en neopren spindel for maksimal holdekraft.
- Denne vippeklemmen har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og holdbarhet, og holder kapasitet opp til 60 lb.
- Destaco 205-SR horisontal hold-down vippeklemme er integrert med Destaco Toggle Lock-funksjonen for å tilby ekstra sikkerhet ved å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
- Den kan romme M4 eller #8 spindeltilbehør.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M: Disse spindelenhetene har gjengede stenger med gummistopper som monterer Destaco 205-SR horisontal hold-ned vippeklemme for å feste materialet til arbeidsflaten. Disse spindlene kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-SR horisontal hold-down vippeklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 205-SR horisontal hold-down vippeklemmen kommer med en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale håndtaksvippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Sp. Hva er forskjellen mellom en horisontal og vertikal holde-ned vippeklemme?
A. En vippeklemme er veldig fleksibel. Den eneste forskjellen mellom en horisontal og vertikal hold-down vippeklemme er håndtaket og stangen. Begge beveger seg i forskjellige retninger. En horisontal klemme har håndtaket plassert horisontalt (parallelt med basen) når klemmen er låst, mens en vertikal klemme har håndtaket plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når den er klemt.
Sp. Hva betyr hold nede handling?
A. Destaco holder nede handlingsklemmer påfører kraft i retning nedover, som er vinkelrett på verktøyene som monterer overflaten. De kommer i vertikale og horisontale stiler.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du finne ut vekselklemmens kapasitet. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler, festeapplikasjoner?
A. Destaco manuelle vippeklemmer holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse hurtigvirkende klemmene forbedrer produktiviteten og syklustidene.