Denne Destaco 351-M-25 trekklåsklemmen monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak. Den skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst stilling. Låseklemmen gir positiv holde og kraftig lukkekraft, samt en maksimal lastekapasitet på 375 lb. Den er ideell for støping, låsing og montering av applikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne 351-M-25 klemmen avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene. Den leveres også med en tommelkontrollspak for fleksible, enhånds, flere låseoperasjoner. Denne actionklemmen har J-krokstil-låser med gjengede J-kroker for enkle justeringer. Den har en flensbase med gjengede hull for sikker overflatemontering, og et ergonomisk håndtak for brukerkomfort under kontinuerlige operasjoner. Denne Destaco-klemmen har en 25 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne Destaco 351-M-25 trekklåsklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sikrings- og støpingslukkinger og tilgangsdører, og forsegling av kammerdører i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Denne Destaco 351-M-25 trekklåsklemmen har gjengede trekkstenger med J-krok for enkel justering.
- Den er i stand til å holde laster opp til 375 lb.
- Denne låseklemmen leveres med et håndtak som er lett å betjene for kraftig lukkekraft og positiv holding.
- Det ergonomiske håndtaket sikrer tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Klemmen er utstyrt med et patentert tommelkontrollhåndtak for å gi enhåndsbetjening.
- Den har en flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 351215: Disse erstatningskrokenhetene hjelper operatører med å nå opp for å fjerne eller koble lastene fra eller til kroken. De har lengre kroker enn standard som er designet for å erstatte kroken til merkets 351-M-25 trekklåsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-M-25 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-M-25 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede J-krok-monteringshull som hjelper enheten å enkelt installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?
A. Ja, Destaco tilbyr disse klemmene med lengre kroker (modeller som slutter med -M-25, -M-50 eller -M-100) som er 25, 50 eller 100 mm (Destaco 351-m-100 trekklåsklemme) lengre enn standardlengden.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.