Horisontale holdeklemmer har et håndtak som er orientert horisontalt eller parallelt med basen i låst posisjon. Dette håndtaket kan flyttes for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykket for sikker fastspenning. Disse manuelle klemmene brukes til å holde nede arbeidsstykker som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring i trebearbeidings-, metallbearbeidings- og produksjonsapplikasjoner. Destaco 205-serien horisontale holde-ned-klemmer er de minste av Destacos horisontale holde-ned-klemmer for enkel betjening i trange rom. Destaco 205-SSS-klemmen er utstyrt med en solid klemmestang for å få plass til en sekskantspindel i rustfritt stål i en fast posisjon for å forhindre at arbeidsstykkene løsner og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Denne holdeklemmen har rustfritt stål for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer. Den har flensbase for installasjon på en horisontal overflate / arbeidsstykke. Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 75 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for styrke; en maksimal holdekapasitet på 60 lb; U klemmestang for fleksibel justering av spindelmontasje.
Bruksområder:
Destaco 205-SSS horisontal holdeklemme er egnet for montering, kontroll av inventar, trebearbeiding og lette klemmeapplikasjoner i romfart, forbruksvarer, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å utføre lukkeoperasjoner på inventar, for eksempel kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 205-SSS horisontal hold-down klemme er utstyrt med en solid stang for fast plassering av den vedlagte spindelen.
- Den er laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 75 lb.
- Den har flensbase for rask montering på horisontale flater.
- Klemmen leveres med justerbar spindel for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Klemmearmen har en høyde på 0.35 tommer og lengde på 0.89 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede rustfrie stålspindlene for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemstangen til Destaco 205-SSS klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-SSS horisontal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 205-SSS holder nede klemmens flensbase har gjengede monteringshull for sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 205-SSS-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med stålkonstruksjon (205-S) som gir strukturell styrke og gir en maksimal holdekapasitet på 60 lb. Destaco leverer også lignende klemmer med en U-klemmestang (205-USS) for fleksibel justering av posisjonen til den vedlagte spindelen.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve en spindel mot arbeidsstykket og hindre det i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som plassering av spindler i klemmestenger og motsatt kraft påført på klemmen.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC, for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Spørsmål: Er Destaco-klemmer lasteklassifisert for heise- og / eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er ikke designet for heise- eller løfteapplikasjoner. De tilbyr en trygg og sikker drift.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.