Trekkvirkende låseklemmer gir en sterk lukkekraft for å gjentatte ganger lukke og åpne armaturer (plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen deres) ved låsing, støping og montering. Disse klemmene er primært tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 351-serien klemmer funksjon J kroktrekkstang for å trekke en låseplate/arbeidsstykke (parallell med klemmebasen) når klemmehåndtaket flyttes. Dette klemhåndtaket er utstyrt med en tommelkontrollspak for enkel enhåndsbetjening. Destaco 351-M-50 klemme har 50 mm lengre J-krok for å trekke arbeidsstykker i større avstand fra klemmebasen enn en standard klemme av J-krokstil. Den har flensbase for rask montering på en flat overflate eller arbeidsstykke. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for å gi styrke og forhindre bøying / brudd under tung belastning. Den gir en maksimal holdekapasitet på 375 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet under slitende forhold; smal flensbase for installasjon i kompakte rom; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen. Du kan bestille disse låseklemmene i varianter med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 & -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 324-M-50 trekklåsklemme med en vertikal U-krok for å holde et arbeidsstykke som er plassert vinkelrett på bunnen; gir en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
Bruksområder:
Destaco 351-M-50 låseklemme brukes til å lukke kammerdører, lokk, tilgangsdeksler, tromler og fartøyer i romfarts-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 351-M-50 trekklåsklemme har en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av klemmen og et arbeidsstykke.
- Denne J-kroken er 50 mm lengre enn standard kroklengde for enkel håndtering av arbeidsstykker med større lengde.
- Den er laget av stål for å gi strukturell integritet og forhindre slitasje under slitende forhold.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 375 lb.
- Den har en flensbase for montering av klemmen på et arbeidsstykke / horisontal overflate.
- Klemmehåndtaket er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr Destaco 351-M-50-klemmens erstatningstilbehør og deler, slik som Destaco-krokmontering (351215-M-50) og tommelkontrollspak (351-ZB1) for å skifte ut slitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-M-50 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-M-50 klemme har gjengede hull på basen for rask og enkel montering på et arbeidsstykke / horisontal overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 351-M-50 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmer, for eksempel Destaco 351-SS-M-50 låseklemme med rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet i tøffe miljøer. Vi leverer også Destaco 351-BM-50 klemme med smal flensbunn for installasjon i kompakte rom.
Sp. Er Destaco 351-M-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (351), 25 mm lengre enn standard lengde (351-M-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (351-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr Destaco 351-RM-50 låseklemme med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.