DESTACO 205-serien horisontale holdeklemmer, solid stang


filtre
Base lengde: 2.41 " , Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 94 grader , Diameter: 0.170 " , Håndtak: Horisontal , Håndtaksåpning: 82 grader , Total lengde: 2.850 " , Spindel: Flat pute neopren , Toggle Lock Plus: Nei
StilModelltypenKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseTotal høydeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
205-SB
-0.69 "0.5 "60 kgStålRett0.84 "-346NOK
B
205-SL
-0.88 "0.39 "60 kgStålFlens, venstre0.67 "-348NOK
C
205-SR
-0.88 "0.39 "60 kgStålFlens, høyre0.67 "-348NOK
D
205-S
Hold ned på horisontalt håndtak0.88 "0.36 "60 kgStålFlens0.670 "M4202NOK
E
205-SSS
Rustfritt stål, Flensfot, Massiv stang0.89 "0.35 "75 kgRustfritt stålFlens0.670 "# 8-32432NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?