Destaco 205-SB horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Denne vippeklemmen har en justerbar neopren-spindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Den har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å sikre styrke og forhindre bøying/brudd under tung belastning. Destaco horisontal hold-down klemme leveres med et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og sveiseapplikasjoner. Destaco 205-serien klemmer er også tilgjengelig i flenset base U bar design på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 205-SB horisontal holdeklemme er designet for kontroll av lukkinger, trebearbeiding, lettklemming og utførelse av monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg.
Egenskaper:
- Destaco 205-SB horisontal hold-down klemme har en lav profil design som minimerer plassbehov for klemme installasjon og bruk, og dermed muliggjør enkel betjening i trange rom.
- Denne vippeklemmen har en solid klemarm med en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli.
- Destaco horisontal hold-down klemme har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å sikre styrke og forhindre bøying / brudd under tung belastning.
- Den leveres med et håndtak i plast for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M flatspissbundet neopren-spindel brukes til å erstatte ødelagt/slitt spindel på Destaco 205-SB horisontal nedholdingsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 205-SB horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 205-SB horisontal holdeklemme har en rett base med et enkelt par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale flater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer holder et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelt for ulike industrielle bruksområder, som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i solid stangstil, for eksempel Destaco 205-SB, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller et utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne solide stangvarianten med rett base, tilbyr Destaco også U-stang med flens (Destaco 205-U & Destaco 205-UR) horisontale klemmer. For svært slitende forhold, en variant av rustfritt stål (Destaco 205-USS) er også tilgjengelig.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.