Pull action låseklemmer er utstyrt med håndtak som plasserer en klemmestang eller krok rundt et arbeidsstykke for å trekke / lukke dem. De er ideelle for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved montering, støping og låseoperasjoner. Destaco 381-serien klemmene har patentert tommelkontrollspak for å gi enhåndsbetjening. Merkets trekkbare låseklemmer har fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) eller J-krokdesign. Destaco 381 klemme brukes til å trekke et arbeidsstykke som er plassert horisontalt til klembasen. Denne klemmen har et ergonomisk håndtak med en patentert tommelkontrollspak for enkel bruk og enhåndsbetjening. Den har stålkonstruksjon for styrke og slitasje-/rivemotstand. Denne låseklemmen i J-krokstil er utstyrt med en flensbase for rask montering på flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Den gir en maksimal lastekapasitet på 1000 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer. Du kan bestille denne låseklemmen med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334 trekklåsklemme som har en vertikal U-krok for å trekke et arbeidsstykke som er plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 381 låseklemme er ideell for å utføre låseoperasjoner, for eksempel lukking av kammer-/adgangsdører, deksler, lister, lokk og fat i romfart, forbruksvarer, transport og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 381 pull action låseklemme er laget av stål for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av klemmen i henhold til et arbeidsstykke.
- Den har en flensbase for rask og enkel installasjon på et flatt, horisontalt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmens håndtak er integrert med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen gir en maksimal krokjustering på 0.93 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 37:1.
- Tegningsbevegelser av klemmen med og uten tommelkontroll er henholdsvis 4.69 og 6.1 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere erstatningstilbehør, slik som krokmontering (381215) og tommelkontrollspak (381-ZB1) for å erstatte Destaco 381-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 381-klemmen er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 381 klemme kan monteres på en horisontal overflate/arbeidsstykke ved å bruke gjengede hull på hver side av klembasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 381 trekklåsklemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr Destaco 381-SS låseklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøforhold.
Sp. Er Destaco 381 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel 25 mm lengre enn standardlengden (381-M-25), 50 mm lengre enn standard lengde (381-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (381-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyr eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.