Destaco 381-M-25 trekklåsklemme er designet for å utføre låseoperasjoner på dører, lister, tilgangsdeksler og sammenstillinger. Denne låseklemmen er ideell for å holde nede arbeidsstykker i mat og emballasje, bil- og romfartsanlegg. Den har en gjenget J-krokstil-trekkstang for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse). Destaco-trekklåsen har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet. Denne låseklemmen har karbonstålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje mot tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke. Den har et isolert plastgrep som er lett å holde for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Den flensede basen har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk. Den kan enkelt avinstalleres ved å skru ut skruene på flensbasen med en skrutrekker. Destaco 381-serien låseklemmer finnes i forskjellige krokstørrelser på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 381-M-25 trekklåsklemme er designet for å utføre låseoperasjoner på dører, lister, tilgangsdeksler og sammenstillinger.
Egenskaper:
- Destaco 381-M-25 trekklåsklemme har en gjenget J-krokstilt trekkstang for å sikre enkel materialjustering (avhengig av arbeidsstykkets størrelse).
- Den har et isolert plastgrep som er lett å holde for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco-trekklåsen har en patentert tommelkontrollspak som muliggjør enhåndsbetjening for brukervennlighet.
- Denne låseklemmen har karbonstålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje mot tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke.
- Destacos trekklåsklemmes flensbase har to par monteringshull for å sikre rask og enkel installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 381215-M-25: Disse erstatningskrokenhetene brukes til å holde låseplaten og arbeidsstykket ved hjelp av Destaco 381-M-25 trekklåsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 381-M-25 pull action låseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 381-M-25 trekklåsklemme har en flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en trekklåsklemme?
A. Destaco trekklåsklemmer har horisontalt plasserte håndtak med horisontal J-krokdesign, noe som gjør dem egnet for låseapplikasjoner på lokk, dører, fat, kar, beholdere og tilgangsdeksler, samt monterings- og støpeoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer med vertikale trekk?
A. Noen låseklemmer i J-krokstil (som Destaco 381-M-25 trekklåsklemme) har en lang J-krok som festes manuelt med et håndtak. Klemmens krok griper arbeidsstykket, og holder dermed spenningen mellom klemmen og arbeidsstykket for å sikre sikker fastspenning.
Sp. Tilbyr merket trekklåsklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av trekklåseklemmer i en rekke konfigurasjoner, varierte krokstørrelser, lengder, stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Sp. Tilbyr merket trekklåsklemmer i andre konstruksjoner?
A. Ja, i tillegg til Destaco 381-M-25 karbonstål låseklemme, leverer merket også rustfritt stål låseklemmer (Destaco 381-SS).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Spørsmål. Betyr den røde fargen på Destaco-klemmehåndtakene noe?
A. De fargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle operatøren om hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.