Trekkvirkende låseklemmer tilbyr en sterk lukkekraft for gjentatt lukking og åpning av armaturer som er plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen. Disse klemmene er primært tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokstil for å trekke arbeidsstykker under låsing, støping og montering. Destaco 381-serien klemmer er utstyrt med en J-krok-trekkstang for å trekke / lukke et arbeidsstykke (plassert parallelt med klemmebasen) når klemmehåndtaket flyttes. Disse klemhåndtakene har en patentert tommelkontrollspak for rask enhåndsbetjening. Destaco 381-M-100 klemme har en 100 mm lengre J-krok for å trekke arbeidsstykker i større avstand fra klemmebasen enn en standard klemme i J-krokstil. Den har en flensbase for rask montering på en flat overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen er laget av stål for styrke for å forhindre regelmessig slitasje på grunn av hard bruk. Den gir en maksimal lastekapasitet på 1000 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i en variant med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet under slitende forhold. Du kan bestille disse låseklemmene i forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 & -M-50 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334-M-100 trekklåsklemme med en vertikal U-krok for å holde et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 381-M-100 låseklemme er ideell for bruk i transport-, romfarts-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrier for lukking av inventar, for eksempel kammerdører, lokk, tilgangsdeksler, tromler og kar.
Egenskaper:
- Destaco 381-M-100 trekklåsklemme har en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne J-krokens trekkstang er 100 mm lengre enn standard J-kroken for enkel håndtering av arbeidsstykkene i større lengde.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell integritet for å forhindre brudd / bøying under tung belastning.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
- Den har en flensmonteringsstil for montering av klemmen på et arbeidsstykke / horisontal overflate.
- Denne klemmen har et ergonomisk håndtak med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 381215-M-100: Raptor Supplies tilbyr erstatningskrokenheter for å erstatte den defekte/slitte U-kroken til Destaco 381-M-100 klemmen.
- Destaco 381-ZB1: Disse tommelkontrollspakene gir bekvemmelighet ved å koble inn / låse automatisk når låseklemmen lukkes.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 381-M-100 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 381-M-100 klemme har gjengede monteringshull på basen for rask og enkel installasjon på et arbeidsstykke / horisontal overflate.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av den monterte overflaten for installasjon på et annet sted.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 381-M-100 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere lignende klemmevarianter, slik som Destaco 381-SS-M-100 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøer.
Sp. Er Destaco 381-M-100 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (381), 25 mm lengre enn standard lengde (381-M-25) og 50 mm lengre enn standard kroklengde (381-M-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.