Destaco 245-U horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. I tillegg er dens U-formede stang designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Designet gir maksimal håndklaring mellom håndtaket og stangen for å sikre brukersikkerheten. Den har stålkonstruksjon for å sikre styrke og forhindre bøyning/brudd under tung belastning. Destaco horisontal hold-down klemme har en neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Den leveres med en flensbase for å muliggjøre enkel og sikker installasjon på flate overflater og arbeidsbenker. Denne horisontale holdeklemmens håndtak har isolert grep for å sikre brukerkomfort ved langvarig bruk. Brukere kan også velge mellom ulike Destaco 235-serien klemmer med flat spiss neopren / sekskantet hodespindel, på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 245-U horisontal holdeklemme er designet for å utføre monteringsoperasjoner, sjekke inventar, trebearbeiding, maskinering og sveiseapplikasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for mat- og emballasjeoppgaver.
Egenskaper:
- Destaco 245-U horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en justerbar flat tupp neopren spindel som sikkert griper arbeidsstykket på plass og forhindrer uønsket bevegelse av arbeidsstykket under drift.
- Designet gir maksimal håndklaring mellom håndtaket og stangen for å sikre brukersikkerheten.
- Klemmens karbonstålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en lav profil design for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Håndtaket har et plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i operasjonen.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 245-U horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en justerbar flat tupp neopren spindel som sikkert griper arbeidsstykket på plass og forhindrer uønsket bevegelse av arbeidsstykket under drift.
- Designet gir maksimal håndklaring mellom håndtaket og stangen for å sikre brukersikkerheten.
- Klemmens karbonstålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en lav profil design for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Håndtaket har et plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i operasjonen.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).