AMERICAN LOCK Filskap og kamlåser

filtre

DELTA LOCK -

Utskiftbare kjerneskuffdøde bolter

StilModellSakPris (eks. mva)
AGDI1125D500BCRV1Skuffeskrue med utskiftbar kjerne645NOK
BG DI1125D500BCRV2Utskiftbar kjerneskuff dødbolt645NOK
CG DI1125D500BCRI2Utskiftbar kjerneskuff dødbolt96NOK
DG DI1125D500BCMV2Utskiftbar kjerneskuff dødbolt645NOK
EG DI1125D500BCMI2Utskiftbar kjerneskuff dødbolt96NOK
BATTALION -

Tubular Key Cam Lock Locked

StilModellFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
A1XRZ81-9 / 64 "T0001alike311NOK
A1XRZ31-9 / 64 "KDUlike240NOK
A1XRZ65 / 8 "T0001alike301NOK
A1XRZ15 / 8 "KDUlike294NOK
A1XRZ57 / 16 "T0001alike247NOK
B1XRY813 / 64 "KDUlike227NOK
A1XRZ413 / 64 "T0001alike373NOK
A1XRZ729 / 32 "T0001alike333NOK
COMPX NATIONAL -

Disc tumbler sylinderkropper

StilModellOffsettypenPris (eks. mva)
AC230CB3 / 32 "Skuff99NOK
BC290CB9 / 32 "Av96NOK
CC280CB9 / 32 "Skuff93NOK
CCL -

Kamlåser

StilModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.Monteringshull Dia.typenPris (eks. mva)
A59021Svart1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
B39022Svart9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon248NOK
B39021Svart3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon236NOK
B39023Svart27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon253NOK
C59022Messing1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
D72938Børstet krom1-9/321.1251-9/64-946NOK
B39051Chrome3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon236NOK
B39053Chrome27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon253NOK
E59020Chrome1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
B39052Chrome9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon248NOK
COMPX NATIONAL -

Låseplugger

StilModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC100LP-103T-14ALys nikkel103Talike140NOK
AC100LP-KD-14ALys nikkelKDUlike129NOK
AC100LP-100T-14ALys nikkel100Talike140NOK
AC100LP-101T-14ALys nikkel101Talike140NOK
AC700LP-100T-15Satin nikkel100Talike145NOK
AC700LP-102T-15Satin nikkel102Talike145NOK
AC700LP-KD-15Satin nikkelKDUlike141NOK
AC700LP-103T-15Satin nikkel103Talike145NOK
COMPX NATIONAL -

Kamlåser

StilModellFinishMonteringshull Dia.Pris (eks. mva)
AC8065-14ALys nikkel3 / 4 "129NOK
BC8757-2CNaturlig5 / 16 "75NOK
COMPX NATIONAL -

Deadbolts for metallskuffer

StilModellFinishHode Dia.NøkkelnummerAntall pinstypenPris (eks. mva)
AC8701-C415A-14ALys nikkel7 / 8 "C415A5Skive Tumbler234NOK
BC8137-107-26DKjedelig krom1"1074Pin tumbler407NOK
StilModellFinishNøkkelnummerPris (eks. mva)
AC8803-C346A-3Bright MessingC346A152NOK
AC8803-C415A-3Bright MessingC415A152NOK
AC8803-C420A-3Bright MessingC420A152NOK
AC8803-C346A-14ALys nikkelC346A148NOK
AC8803-C415A-14ALys nikkelC415A148NOK
AC8803-C420A-14ALys nikkelC420A148NOK
BATTALION -

Cam Locks for platetilholdere

StilModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
A1XTE5Svart pulverlakk25 / 32 "C415Aalike124NOK
A1XTA9Svart pulverlakk1-1 / 32 "C413Aalike130NOK
A1XTG2Svart pulverlakk1-17 / 32 "KDUlike110NOK
A1XTB9Svart pulverlakk9 / 32 "C346Aalike117NOK
A1XTE8Svart pulverlakk1-17 / 32 "C415Aalike141NOK
A1XTE3Svart pulverlakk9 / 32 "C415Aalike-
RFQ
A1XTA8Svart pulverlakk25 / 32 "C413Aalike124NOK
A1XTB1Svart pulverlakk1-9 / 32 "C413Aalike135NOK
A1XTD5Svart pulverlakk1-17 / 32 "C346Aalike141NOK
A1XTE4Svart pulverlakk17 / 32 "C415Aalike118NOK
A1XTD3Svart pulverlakk1-1 / 32 "C346Aalike130NOK
A1XTD2Svart pulverlakk25 / 32 "C346Aalike124NOK
A1XTE7Svart pulverlakk1-9 / 32 "C415Aalike135NOK
B1XTB3Rustfritt stål9 / 32 "C346Aalike129NOK
B1XTB5Rustfritt stål25 / 32 "C346Aalike133NOK
B1XTB6Rustfritt stål1-1 / 32 "C346Aalike146NOK
B1XTE1Rustfritt stål1-9 / 32 "C415Aalike161NOK
B1XTA2Rustfritt stål25 / 32 "C413Aalike118NOK
B1XTD8Rustfritt stål25 / 32 "C415Aalike133NOK
B1XTA3Rustfritt stål1-1 / 32 "C413Aalike146NOK
B1XTA1Rustfritt stål17 / 32 "C413Aalike132NOK
B1XTB8Rustfritt stål1-17 / 32 "C346Aalike169NOK
B1XTB7Rustfritt stål1-9 / 32 "C346Aalike161NOK
B1XTB4Rustfritt stål17 / 32 "C346Aalike132NOK
B1XTA5Rustfritt stål1-17 / 32 "C413Aalike169NOK
REELCRAFT -

Cams

StilModellPris (eks. mva)
AS400019602NOK
AS500019694NOK
CCL -

Cams

StilModellOffsettypenPris (eks. mva)
AS58-Rett68NOK
AS125-Rett65NOK
AS225-Rett52NOK
AS150-Rett50NOK
AS200-Rett70NOK
AS78-Rett85NOK
AS175-Rett49NOK
BF178-501 / 2 "Offset54NOK
CF125-251 / 4 "Offset47NOK
BF150-251 / 4 "Offset50NOK
CF100-251 / 4 "Offset47NOK
BF118-181 / 8 "Offset47NOK
BF138-383 / 8 "Offset52NOK
CCL -

Innkapslingslåser

StilModellFinishMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris (eks. mva)
A15867Kjedelig krom53/64 x 1-15 / 32 kvm.3Plate151NOK
B55481Rå messing7 / 8 "5pin498NOK
CA55481Rå messing7 / 8 "5pin498NOK
COMPX NATIONAL -

Pin Tumbler Cam Dørlås

StilModellFinishNøkkelnummerNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8173-KD-26DKjedelig kromKDUlike483NOK
AC8173-MKKD-26DKjedelig kromMKKDMaster Keyed, annerledes503NOK
AC8173-KD-4Satin messingKDUlike483NOK
AC8173-915-4Satin messing915alike483NOK
KENNEDY -

KYAccry-serie rørlås

StilModellPris (eks. mva)
A80401416NOK
B80402416NOK
C80403416NOK
CCL -

Kabinettlås Skive matt Chrome

StilModellNøkkelnummerNøkkel TypeAntall pinsPris (eks. mva)
A15767C45CAT45Tastet likt eller annerledes3148NOK
A15767C60CAT60Tastet likt eller annerledes3148NOK
B15768Tastet likt eller annerledesVarierer0100NOK
COMPX NATIONAL -

Skiveglass kamlåssett

StilModelltypenPris (eks. mva)
AC165CB90 graders rotasjon153NOK
AC168CB180 graders horisontal rotasjon165NOK
AC169CB180 graders vertikal rotasjon165NOK
StilModellFinishPris (eks. mva)
AC8803-MKKD-3Bright Messing185NOK
AC8803-MKKD-14ALys nikkel188NOK
COMPX NATIONAL -

Pin Tumbler Lock, Bright Nikkel

StilModellFor dørtykkelseNøkkelnummerOffsetPris (eks. mva)
AC87141 / 4 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler7 / 16 "174NOK
BC87101 / 16 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler7 / 8 "175NOK
CC87151 / 16 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler11 / 32 "171NOK
DC87351 / 16 "Avtakbar flat kam og reversible forskyvningskammer (totalt 5), to nøkler, monteringsklips, kamlåsemutter-256NOK
EC87165 / 32 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler5 / 32 "168NOK
FC87137 / 64 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler9 / 32 "144NOK
DELTA LOCK -

SFIC-tastede kamlåser

StilModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.SakPris (eks. mva)
AG085064Svart1.251-21/64Camlock803NOK
BG085055Svart1.251-21/64Camlock803NOK
CG085052Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DG085053Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DG085058Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
EG085058ABørstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
FG CI13751203BCOF2Børstet krom1.251.125Camlock883NOK
GG EI1375STSTBC XX2Børstet krom1.3751-5/16Sylinderlås88NOK
HG EI1250STADBCXX2Børstet krom1.3751-5/16Camlock672NOK
IGCI13750912BCSTHK1Børstet krom1.251-25/64Camlock930NOK
COMPX NATIONAL -

Låsing av L-håndtak - Løs nøkkel

StilModellPris (eks. mva)
AC8754-C415A-26D597NOK
BC8759-C415A-26D610NOK
COMPX NATIONAL -

Disc Cam Lock Messing

StilModellFor dørtykkelseNøkkel TypePris (eks. mva)
AC8055-KD-31-1 / 8 "Ulike158NOK
BC8060-KD-31-7 / 16 "Ulike174NOK
BC8060-MKKD-31-7 / 16 "Master Keyed, annerledes269NOK
CC8051-KD-31 / 8 "Ulike165NOK
AC8054-KD-35 / 8 "Ulike118NOK
AC8053-KD-37 / 8 "Ulike151NOK
DC8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, annerledes210NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?