Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 15767C60 kabinettlåsskive matt krom | AD6MCX 45W715

CCL 15767C60 Kapslingslåsskive Matt krom

På lager
Vare: AD6MCX Modell: 15767C60Kryssreferanse: 45W715

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslås
FinishKjedelig krom
For dørtykkelseVarierer
NøkkelnummerCAT60
Nøkkel TypeTastet likt eller annerledes
Monteringshull Dia.53/64 x 1-15 / 32 kvm.
Antall pins3
typenPlate
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøkkelnummerNøkkel TypeAntall pinsPris
CCL 15767C45 Innkapslingslåsskive Matt krom | AD6MCW 45W714 15767C45CAT45Tastet likt eller annerledes3148NOK
CCL 15768 Kapslingslåsskive Matt krom | AD6MCY 45W716 15768Tastet likt eller annerledesVarierer-100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 15767C60 Kapslingslåsskive Matt krom
148NOK / enhet