Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock med lik nøkkel Krom | AB4GBU

BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock med lik nøkkel Krom

På lager
Vare: AB4GBU Modell: 1XRZ6
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkellås for rør
Kamlengde (in.)1-1/8
Kambredde (in.)3/4
FinishForkrommet
For dørtykkelse5 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerT0001
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1-3/16
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins7
Offset0, 1 1/4 "
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)90 eller 180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseNøkkelnummerNøkkel TypePris
BATTALION 1XRY8 Tubular Key Cam Lock Locked Different | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDUlike227NOK
BATTALION 1XRZ1 Tubular Key Cam Lock Keyed Different | AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDUlike300NOK
BATTALION 1XRZ3 Tubular Key Cam Lock Keyed Different | AB4GBQ 1XRZ31-9 / 64 "KDUlike239NOK
BATTALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBR 1XRZ413 / 64 "T0001alike304NOK
BATTALION 1XRZ5 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBT 1XRZ57 / 16 "T0001alike252NOK
BATTALION 1XRZ7 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001alike340NOK
BATTALION 1XRZ8 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBW 1XRZ81-9 / 64 "T0001alike317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock med lik nøkkel Krom
307NOK / enhet