Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA LOCK G EI1250STADBCXX2 Inngangsdør med innstikkssylinder 1-3/16 tommer | AH4GMJ 34GU65

DELTA LOCK G EI1250STADBCXX2 Inngangsdør med innstikkssylinder 1-3/16 tommer

På lager
Vare: AH4GMJ Modell: G EI1250STADBCXX2Kryssreferanse: 34GU65
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCamlock
FinishBørstet krom
For dørtykkelse1.375
Hode Dia.1-5/16
NøkkelnummerSFIC
Nøkkel TypeSFIC
Monteringshull Dia.1.187
Antall nøkler0
Antall pins7
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)360
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare: Inkludert
    • Åpner med: Nøkkel

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.SakPris
DELTA LOCK G085052 Kamlås skapdør satin krom | AH3QQP 33HF48 G085052Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085053 Cam Lock Satin Chrome 7 Pin | AH3QQQ 33HF49 G085053Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085055 Dør til kamlåsskap 90 grader | AH3QQR 33HF50 G085055Svart1.251-21/64Camlock803NOK
DELTA LOCK G085058 Kamlås Satengkrom 90 grader | AH3QQU 33HF52 G085058Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085058A Kamlås Skapdør 7 Pin | AH3QQV 33HF53 G085058ABørstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085064 Kamlåsskap Dør 1-1 / 4 tommer | AH3QQW 33HF54 G085064Svart1.251-21/64Camlock803NOK
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Dørkamlås Skapdør 1-3 / 16 Tommer | AH4GLY 34GU37 GCI13750912BCSTHK1Børstet krom1.251-25/64Camlock930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA LOCK G EI1250STADBCXX2 Inngangsdør med innstikkssylinder 1-3/16 tommer
672NOK / enhet