Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Lock 1 7/32 Inch Bright Nikkel | AD7BVD 4DED5

COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Lock 1 7/32 Inch Bright Nikkel

På lager
Vare: AD7BVD Modell: C8710Kryssreferanse: 4DED5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Kamlengde (in.)1-7/32
Kambredde (in.)5/8
FinishLys nikkel
For dørtykkelse1 / 16 "
NøkkelnummerFast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler
Monteringshull Dia.Dobbelt D-hull - .635 x .760 "
Antall pins5
Offset7 / 8 "
typenPin tumbler lås
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelseNøkkelnummerOffsetPris
COMPX NATIONAL C8713 Pin Tumbler Lock 1 3/32 Inch Bright Nikkel | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler9 / 32 "144NOK
COMPX NATIONAL C8715 Pin Tumbler Lock 15/16 Inch Bright Nikkel | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler11 / 32 "171NOK
COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Lock 1 7/16 Inch Bright Nikkel | AD7BVG 4DEE1 C87141 / 4 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler7 / 16 "174NOK
COMPX NATIONAL C8716 Pin Tumbler Lock 7/8 Inch Bright Nickel | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Fast kam, fjærmonteringsklemme og to nøkler5 / 32 "168NOK
COMPX NATIONAL C8735 Pin Tumbler Lock 5/8 Inch Bright Nickel | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Avtakbar flat kam og reversible forskyvningskammer (totalt 5), to nøkler, monteringsklips, kamlåsemutter-256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Lock 1 7/32 Inch Bright Nikkel
175NOK / enhet