Trommel håndbiler

filtre

WESCO -

Trommel håndbiler

Wesco trommelbiler brukes til å flytte stål- og fibertromler og overføre innhold fra lastede tromler til andre containere. De er ideelle for produksjon av plast, flåtevedlikehold, farmasøytiske og metallbearbeidingsanlegg. Disse håndbiler har en 1-tommers rørrammedesign med dobbeltsveisede skjøter som gir høy strukturell styrke og selvstående funksjon for å bruke minimal plass. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommeltrucker, tilgjengelig i 2 og 4 hjul på Raptor Supplies.

StilModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A240083Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelMoldon Gummi5 950NOK
A240078Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelpolyolefin4 853NOK
B240082Trommelbil med overpack59.5 "24 "24 "2-wheelMoldon Gummi6 814NOK
C240081Trommelbil med overpack59.5 "24 "23.75 "2-wheelMoldon Gummi6 929NOK
VESTIL -

RDC-serien roterende trommelvogner

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
ARDC-100600 lbs.5 698NOK
BRDC-100-101000 lbs.8 346NOK
WESCO -

Slå trommeltrucker

Wesco Knock Down trommel lastebiler flytter tunge laster, har to håndtak og er utstyrt med to 10 tommers polyuretan / polyolefin hjul for manøvrerbarhet. Disse trommel lastebilene har en maksimal kapasitet på 1000 lb og kan håndtere 30/55/85 gallon stål og poly trommer. Disse enhetene består av fotstyrte kroker for ekstra løftestang for å vippe og balansere lasten og la lastebilene også hvile i tilbakevendeposisjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Wescos umonterte trommel-trommesett inkludert håndtak, rammer, understell, fotstøtter, aksler, tær / føtter, hjul, klokkekroker / belter og maskinvare.

StilModellTrommel TypeMaterialeHjulmaterialePris (eks. mva)
A240017PlastStålpolyuretan9 436NOK
B240053PlastStålpolyolefin8 721NOK
C240020PlastRustfritt stålpolyolefin36 665NOK
D240016StålStålpolyuretan8 531NOK
E240052StålStålpolyolefin7 156NOK
F240019StålRustfritt stålpolyolefin37 251NOK
WESCO -

Manuell trommel av aluminium

StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
A240124Moldon Gummi23 336NOK
A240132Moldon Gummi17 131NOK
B240120Pneumatisk22 836NOK
B240134Pneumatisk16 779NOK
WESCO -

Trommel / håndbil

Wesco trommel / håndbiler er designet for å løfte og transportere 30 og 55 gallon industrielle tromler og laster opp til 800 lb. Disse trommelbilene har en pulverlakkert buet ramme som enkelt kan ta imot selv små containere med runde kanter og hjul for enkel manøvrerbarhet. Wesco trommel / håndbiler har en klokkekrok som låser seg på den øvre kanten for å muliggjøre sikker lasting og lossing av et fat.

StilModellLastekapasitetMaterialeTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210352600 lb.Rustfritt stål18.5 "polyuretan21 004NOK
B210340700 lb.Stål18.5 "Semi-pneumatisk3 964NOK
B210266700 lb.Stål18.5 "Pneumatisk3 908NOK
B210349800 lb.Stål17.5 "Moldon Gummi3 445NOK
WESCO -

Trommel lastebiler

Wesco trommelbiler er ideelle for å flytte store spann, bøtter, trommer og tønner på verft, kaihavner, produksjonsanlegg og olje- og gassanlegg. De har en strukturell rørramme med dobbeltsveisede skjøter som gir slagfasthet og forhindrer bøying / brudd under tunge belastninger. Utvalgte modeller har en flytende aksel for å redusere innsatsen som kreves for å bryte over og balansere lasten. Velg mellom et bredt utvalg av disse to- og firehjulstrommelbilene, tilgjengelig i kulelager og rullelageralternativer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A2400771000 lb.59.5 "30 til 85 gal.24 "2-wheelpolyolefin6 412NOK
B2401211000 lb.58 "30 til 55 gal.24 "4-wheelMoldon Gummi6 985NOK
C2400761000 lb.59.5 "30 til 85 gal.23.75 "2-wheelpolyolefin6 203NOK
VALLEY CRAFT -

Trommel lastebiler

Valley Craft EZY-ROL trommelbiler er designet for sikker og effektiv manuell transport og håndtering av trommelbeholdninger. De har gnistbestandige aluminiums- eller stålrammer med EZY-Rol-tiltdesign for enkelt å bære laster opp til 1000 lb og fjærbelastede standard ringekroker som sikrer perfekt stramming og forhindrer at trommelen ruller av. Videre er disse lastebilene utstyrt med 2-hjuls påstøpte, pneumatiske dekk, og gir dermed full operatørkontroll og enkel manøvrerbarhet på ramper, flate overflater og stigninger. De kommer med justerbare sko for håndtering av 30 til 55 gallon fat og kan festes til 4 valgfrie klokkekroker for å passe spesifikke trommelhåndteringsbehov.

StilModelltypenHjul TypeAntall hjulMaterialeBremsPris (eks. mva)
AF81500A0CKabelbøylePneumatisk2AluminumUten bremser11 960NOK
RFQ
BF81735A7CKabelbøyleMassivt gummi2StålUten bremser11 292NOK
RFQ
CF82175A2CKabelbøylePneumatisk4AluminumUten bremser12 628NOK
RFQ
DF82050A2CKabelbøyleMassivt gummi2AluminumMed bremser16 637NOK
RFQ
DF81925A7CKabelbøylePneumatisk2AluminumMed bremser16 637NOK
RFQ
EF82895A1CKabelbøyleMassivt gummi4StålUten bremser11 960NOK
RFQ
EF83160A7CKabelbøylePneumatisk4StålMed bremser16 637NOK
RFQ
FF82150A1CKabelbøyleMassivt gummi2StålMed bremser15 969NOK
RFQ
CF82645A4CKabelbøyleGummi4AluminumUten bremser12 628NOK
RFQ
CF82425A0CKabelbøyleMassivt gummi4AluminumUten bremser12 628NOK
RFQ
FF81600A9CKabelbøylePneumatisk2StålUten bremser11 292NOK
RFQ
FF81895A3CKabelbøyleGummi2StålUten bremser11 292NOK
RFQ
GF82845A2CKabelbøyleGummi4StålUten bremser11 960NOK
RFQ
EF82375A0CKabelbøylePneumatisk4StålUten bremser11 960NOK
RFQ
HF81625A0CKabelbøyleMassivt gummi2AluminumUten bremser11 960NOK
RFQ
IF81770A3CKabelbøyleGummi2AluminumUten bremser11 960NOK
RFQ
JF82960A1CKabelbøylePneumatisk4AluminumMed bremser17 305NOK
RFQ
EF83450A6CKabelbøyleMassivt gummi4StålMed bremser16 637NOK
RFQ
KF82025A4CKabelbøylePneumatisk2StålMed bremser15 969NOK
RFQ
JF83210A7CKabelbøyleMassivt gummi4AluminumMed bremser17 305NOK
RFQ
EF83160A7FFibertrommePneumatisk4StålMed bremser16 637NOK
RFQ
DF81925A7FFibertrommePneumatisk2AluminumMed bremser16 637NOK
RFQ
DF82050A2FFibertrommeMassivt gummi2AluminumMed bremser16 637NOK
RFQ
CF82175A2FFibertrommePneumatisk4AluminumUten bremser12 628NOK
RFQ
JF82960A1FFibertrommePneumatisk4AluminumMed bremser17 305NOK
RFQ
DAYTON -

Trommelbil / dispenser

Dayton trommelbiler / dispensere er stående hjulvogner som tillater transport og plassering av 30- / 55-gallons fat. Disse håndtrallene har en neseplate som støtter laster opp til 1000 lb og en vertikal ramme som hindrer gjenstanden i å falle av lastebilen under transport. De er videre utstyrt med rullehjulslagre for å hvile rammen, når den vippes bakover, og to-type håndtak for kontrollert bevegelse i trange ganger, lastebrygger og lagerrom. Velg fra et bredt utvalg av disse ståltrommelbilene tilgjengelig i 56.5, 57.5 ​​og 59.0 tommers høyder.

StilModellTrommekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A34D66430 til 55 gal.15 "59 "25.5 "polyolefin2 832NOK
B34D64455 gal.20 "56.5 "24 "Form på gummi3 762NOK
C34D65055 gal.24.5 '57.5ft.23.75 "Form på gummi4 640NOK
DAYTON -

Drum Truck

Dayton trommelbiler er designet for lasting, lossing og transport av polyetylen/stål/fiberfat (maks 85 gallons) på og av pallene. Disse lastebilene har fjærbelastede klemmer for sikkert å holde de rimmede tromlene og polyuretanhjulene og hjulene for enkel manøvrering. Utvalgte modeller har aluminiumsrammer som kan vippes tilbake med lufthjul for å redusere den fysiske anstrengelsen og holde lastebilene i oppreist stilling når du flytter tromlene. De er også integrert med en klokkekrok for å feste trommene med rammen. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelbilene tilgjengelig med 700 og 1000 lb lastekapasitet.

StilModellTotal høydeFARGETrommekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeFinishHåndtakstypeLastekapasitetPris (eks. mva)
A30 YP1837 "-55 gal.26.25 "-Pulverlakkert-1000 lb.7 938NOK
B34D65155.25 "Sølv30 til 85 gal.25 "Form på gummiPulverlakkertDobbelt og buet1000 lb.9 553NOK
B34D65255.25 "Sølv30 til 85 gal.25 "Form på gummiPulverlakkertDobbelt og buet1000 lb.7 285NOK
C34D64956.5 "Rød55 gal.23.5 "Form på gummiPulverlakkdual1000 lb.5 194NOK
D34D66557.5 "Rød55 gal.23.75 "polyolefinPulverlakkdual1000 lb.4 650NOK
B34D65458 "Sølv30 til 85 gal.28 "PneumatiskPulverlakkertDobbelt og buet700 lb.8 640NOK
B34D65358 "Sølv30 til 85 gal.28 "PneumatiskPulverlakkertDobbelt og buet700 lb.12 491NOK
E34D64759 "Rød55 gal.24 "Form på gummiPulverlakkDobbelt og buet1000 lb.4 339NOK
F34D64659.5 "Rød55 gal.23.5ft.Form på gummihjulnavPulverlakkdual1000 lb.3 832NOK
VESTIL -

DBT-serien trommeltrucker med fjærassistent

StilModellCaster materialeDybdeLengdeMateriale på hjul bakPris (eks. mva)
ADBT-P-SA-MRForm på gummi22 "22 "Støpt gummi7 201NOK
BDBT-SA-MRForm på gummi14.3125 "14.31 "Form på gummi7 029NOK
CDBT-SA-POPoly på Poly14.3125 "14.31 "Poly på Poly6 899NOK
DDBT-P-SA-POPoly på Poly22 "22 "Poly på Poly7 071NOK
VESTIL -

RBDT-serien multi-purpose trommeltrucker/vugger

StilModellCaster Dia.Caster materialeHjulbreddePris (eks. mva)
ARDBT-PO3"Poly på Poly2"8 775NOK
BRDBT-MR10 ", 3", 6 "Form på gummi2", 1 1/4", 2 1/2"8 059NOK
CRDBT-SS10 ", 3", 6 "Poly på Poly2", 1 1/4", 2 1/2"8 932NOK
WESCO -

Spillfri, åpen trommelbil, moldongummi, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240015AG7HGK5 796 NOK
DAYTON -

Trommelbil 880 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
29PH14AB8VUK27 064 NOK
WESCO -

Høytløftende hydraulisk trommeltruck for 55/85 gallon trommer, 880 lbs hette, 76.25 "løft

ModellSakPris (eks. mva)
272967AG7HGG28 715 NOK
VESTIL -

spann håndtruck, 500 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PAIL-TAG7WRU5 711 NOK
EAGLE -

Overpack håndbil Dolly, 1,000 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
1952AG8DVY14 578 NOK
WESCO -

Trommelbil 550 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
272945AF3YRB9 960 NOK
VALLEY CRAFT -

Trommelbil 1000 Lb. 26 tommers bredde 60 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
2895AF6BVH9 990 NOK
VESTIL -

Overhead sylinderløft, tilt tilbake håndtruck, 150 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
CYHT-OL-9-150CE3BVF6 642 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Offroad håndtruck, 550 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
ORHT-SNP-55CE3EHP15 633 NOK
Se detaljer
MAGLINER -

Sammenleggbar håndtruck, 2 hjul, 14 X 7-1/2 tommers neseplate, 8 tommers hjul

ModellSakPris (eks. mva)
FTA19E1ALCJ4VUJ4 390 NOK
Se detaljer

Trommel håndbiler

Trommelhåndbiler brukes til å gi en sikker metode for å flytte store eller tunge containere / trommer i lager, industrielle lagerrom og distribusjonssentre. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trommelhåndteringsbiler fra Vestil, Wesco, Dayton, Ørn og Morse. Vestile trommelhåndbiler er designet for å flytte 55 gallon stål- og plasttromler. Disse trommelbilene er laget av stål / 304 rustfritt stål for å håndtere laster opp til 1000 lb og har en fjærmekanisme som muliggjør jevn vipping av fullastede tromler. Trommel håndbiler fra Dayton har stål / aluminium konstruksjon for å sikre motstand mot korrosjon og UV-stråling. Disse håndbiler er belagt med pulverisert overflate for å beskytte mot riper og falming, og tåler belastning opp til 1000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?