WESCO 272945 Trommelbil 550 Lb. | AF3YRB 8FM52 / HDT-550

WESCO 272945 Trommelbil 550 Lb.

På lager
Vare: AF3YRB Modell: 272945Kryssref: 8FM52 / HDT-550

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Trommekapasitet55 gal.
Trommel TypeRimmet stål
Lastekapasitet550 lb.
MaterialeStål
Antall trommer1
Total høyde46 "
Total lengde32.5 "
Samlet bredde40 "
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Typepolyuretan
Hjul(2) 8 "Stiv og 5" svingbar polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272945 Trommelbil 550 Lb.
11 844 NOK / enhet