DAYTON 29PH14 Trommelbil 880 Lb. | AB8VUK

DAYTON 29PH14 Trommelbil 880 Lb.

På lager
Vare: AB8VUK Modell: 29PH14

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
trinser8"
AnleggStål
Trommekapasitet55 og 85 gal.
FinishPulverlakkering
Lastekapasitet880 lb.
Maks. Løfte42 "
Antall trommer1
Total høyde73 "
Total lengde45 "
Samlet bredde60 "
Hjul8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.35
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Klaring mellom ben (28 "eller 55")
    • Laveste kjeveposisjon (35 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29PH14 Trommelbil 880 Lb.
27 064 NOK / enhet