WESCO 240134 Manual Aluminium Drum Truck, 12 Pneumatic, 1000 Lbs Capacity | AG7HFE ABT-12-SC-NB

WESCO 240134 manuell trommeltruck i aluminium, 12" pneumatisk, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HFE Modell: 240134Kryssref: ABT-12-SC-NB

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbil med brems
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeAluminium
Total høyde60 "
Total lengde18.5 "
Samlet bredde25 "
typen4-wheel
HjulmaterialePneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)63.5

Produktdetaljer:

    • Håndterer trommeltypene: fiber, poly og stål
    • Designet for å transportere 113.5 liter og 208.2 liter trommer
    • Pulverlakk for utvidet enhets holdbarhet
    • Leveres med en klokkekrok som låses fast på den øvre felgen som vil hjelpe til med lasting og lossing av stående fat

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialePris
WESCO 240124 manuell aluminiumtrommeltruck med brems, 1000 pund kapasitet | AG7HFB ABT-10-SC-B 240124Moldon Gummi23 336 NOK
WESCO 240132 manuell trommelbil i aluminium, 10" Moldon-gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HFC ABT-10-SC-NB 240132Moldon Gummi17 131 NOK
WESCO 240120 Manuell trommelbil i aluminium med brems, 12" pneumatisk, 1000 pund kapasitet | AG7HFD ABT-12-SC-B 240120Pneumatisk22 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240134 manuell trommeltruck i aluminium, 12" pneumatisk, 1000 pund kapasitet
16 779 NOK / enhet