VESTIL DBT-SA-MR trommeltruck, fjærstøtteform på gummi

På lager
Vare: AG7QHP Modell: DBT-SA-MR

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtar55-gallons ståltromler
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.10 "
Caster materialeForm på gummi
Type hjulForm-på-gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
FARGEGul
Dybde14.3125 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
RammematerialeStål
Høyde60.63 "
Lengde14.31 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Generell dybde14.3125 "
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakForm på gummi
Bredde på hjul bak2.5 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeForm-på-gummi
Hjulbredde2.5 "
Bredde23.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)154.15
Skipets lengde (cm)36.35
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeDybdeLengdeMateriale på hjul bakPris
VESTIL DBT-P-SA-MR trommeltruck, fjærassistent, støpe-på-gummi | AG7QHL DBT-P-SA-MRForm på gummi22 "22 "Støpt gummi7 201 NOK
VESTIL DBT-P-SA-PO trommeltruck, fjærassistent, poly-på-poly | AG7QHM DBT-P-SA-POPoly på Poly22 "22 "Poly på Poly7 071 NOK
VESTIL DBT-SA-PO Trommeltruckfjær, Assist Poly On Poly | AG7QHQ 36JP53 DBT-SA-POPoly på Poly14.3125 "14.31 "Poly på Poly6 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DBT-SA-MR trommeltruck, fjærstøtteform på gummi
7 029 NOK / enhet