Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30537.025.0375 Hollow-Wall Ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 100PK | AH3EDP 31JE20

GRAINGER U30537.025.0375 Hulvegg-ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AH3EDP Modell: U30537.025.0375Kryssref: 31JE20
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
857NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHulanker
Ankerlengde3.75 "
Borestørrelse5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse1/4 x 3 3/4 "
StilErmet
Tråd Dia.M6
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)117 kg
Veggtykkelse1-1/4" to 1-3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9961
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)18.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30537.025.0375 Hulvegg-ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 100PK
857NOK /pakke