Trommel håndbiler

filtre

MORSE DRUM -

3-hjuls trommeltruck, opptil 60.9 cm diameter, 544 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
125AF6EFJ4 637 NOK
WESCO -

Palleløfter trommeløfter, nylonstyring, kapasitet på 660 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273250AG7HGH14 385 NOK
FAIRBANKS -

Trommelbil, 1000 Lb, 24 tommers bredde, 58 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
9292-HCCP4WLD4 215 NOK
ULTRATECH -

Trommelbil, 72.3 x 32 x 27 tommer, 600 lbs. Kapasitet, 66 Gal., Gul

ModellSakPris (eks. mva)
1310CM8APQ16 200 NOK
Se detaljer

Trommel håndbiler

Trommelhåndbiler brukes til å gi en sikker metode for å flytte store eller tunge containere / trommer i lager, industrielle lagerrom og distribusjonssentre. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trommelhåndteringsbiler fra Vestil, Wesco, Dayton, Ørn og Morse. Vestile trommelhåndbiler er designet for å flytte 55 gallon stål- og plasttromler. Disse trommelbilene er laget av stål / 304 rustfritt stål for å håndtere laster opp til 1000 lb og har en fjærmekanisme som muliggjør jevn vipping av fullastede tromler. Trommel håndbiler fra Dayton har stål / aluminium konstruksjon for å sikre motstand mot korrosjon og UV-stråling. Disse håndbiler er belagt med pulverisert overflate for å beskytte mot riper og falming, og tåler belastning opp til 1000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?