STARRETT Dial indikatorer

Disse skiveindikatorene brukes til å måle små avstander og vinkler, og oversette dem til rotasjonsbevegelse av skiven. De er tilgjengelige i graderinger fra 0.00005 til 0.001 tommer i det keiserlige systemet og 0.001 til 0.01 mm i det metriske systemet.

filtre

Starrett-klokkeindikatorer, også kalt stempel-stil-klokkeindikatorer eller skivefallindikatorer, er designet for å konvertere små lineære avstander og vinkler til rotasjonsbevegelse for å beregne dimensjoner...Les mer
STARRETT -

25-seriens skiveindikatorer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A25-441 / 5J0 til 0.5 "3 546NOK
B25-2041J0 til 2 "6 422NOK
STARRETT -

Testindikator for tiltet ansiktsskive

StilModellDialstørrelseeksamenerInkludererOmrådePris (eks. mva)
A708ACZ1.5 "0.0001 "Svalehalefeste0.010 "8 023NOK
A708AZ1.5 "0.0001 "Ikke Inkludert0.010 "6 637NOK
B709AZ1.5 "0.0005 "Ikke Inkludert0.030 "5 514NOK
C709ACZ1.5 "0.0005 "Svalehalefeste0.030 "6 577NOK
C709BCZ1.375 "0.0005 "Svalehalefeste0.060 "8 022NOK
D709BZ1.375 "0.001 "Ikke Inkludert0.060 "6 737NOK
STARRETT -

Skiveindikator med magnetisk base

StilModellBasestørrelseeksamenerSakPris (eks. mva)
A657EZ1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 H0.005 "Indikator med magnetisk base9 584NOK
B659BZ2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H0.0005 "Indikator med magnetisk holder17 702NOK
STARRETT -

Indikator for tilbake stempel

StilModellBearing TypeDialstørrelseInkludererSakPris (eks. mva)
A196A5Zjuveler1.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter, adapter, 4 vedlegg i etuiIndikator for ringetest5 515NOK
B196B1Plain1.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter og kun adapterIndikator for ringetest3 124NOK
C196A1ZPlain1.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter, adapter, 4 vedlegg i etuiIndikator for ringetest5 620NOK
D196B6Plain1.45 "Antimagnetisk indikator med kun 3 kontaktpunkterDial indikator4 182NOK
STARRETT -

25-seriens skiveindikatorer

StilModellBezelDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A25-4041J-2.25 "0.001 "0 til 4 "10 301NOK
B25-141J-2.25 "0.001 "0 til 0.25 "3 437NOK
C25-511J-2.25 "0.0001 "0 til 0.2 "6 997NOK
D25-241J-2.25 "0.001 "0 til 0.25 "3 664NOK
E25-3041J-2.25 "0.001 "0 til 3 "8 654NOK
F25-611J-2.25 "0.0001 "0 til 0.2 "6 659NOK
G25-2081J-2.25 "0.01mm0 å 50mm7 040NOK
H25-211JJusterbar2.25 "0.0001 "0 til 0.025 "4 848NOK
I25-341 / 5JJusterbar2.25 "0.001 "0 til 0.5 "3 471NOK
J25-881JJusterbar2.25 "0.01mm0 å 25mm4 542NOK
K25-481JLåse2 1 / 4 "0.01mm0 å 10mm4 361NOK
STARRETT -

Indikator for tilbake stempel

StilModellDialstørrelseInkludererSakPris (eks. mva)
A196B51.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter og kun adapterIndikator for ringetest3 398NOK
B650A1Z1.45 "Indikator med 3 kontaktpunkter, 3 vedlegg i sakDial indikator8 445NOK
C196A6Z1.375 "Antimagnetisk indikator med 3 kontaktpunkter, 4 vedlegg i etuiDial indikator6 591NOK
STARRETT -

Spindelfirkanter

Spindelfirkanter i Starrett 649 -serien gir bekvemmelighet og nøyaktighet mens du tramper i hodet på vertikale fresemaskiner. Disse spindelkvadratene er lettere å bruke og mer presise sammenlignet med konvensjonelle metoder for trimming ved hjelp av talltastindikatorer. De sikrer vinkelrett og vinkelrett mellom arbeidsflaten og spindelen, og leveres ferdig montert med to AGD Group 2-klokkeindikatorer. Disse enhetene har solid stålkonstruksjon med svart oksydfinish for korrosjonsbestandighet og lang levetid. Varianter er tilgjengelige i grader på 0.0005 og 0.001 tommer.

StilModelleksamenerPris (eks. mva)
A649-50.0005 "4 314NOK
A649-10.001 "4 064NOK
STARRETT -

Kontrollsett for indikator

StilModellMagnetic BasePris (eks. mva)
AS898Z-1Nei6 027NOK
BS898Z-2Ja7 237NOK
STARRETT -

25-seriens skiveindikatorer, 0 til 1 tomme

StilModelleksamenerInkludererPris (eks. mva)
A25-631J0.0005 "N / A4 056NOK
B25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)3 810NOK
C25-341J0.001 "N / A3 402NOK
D25-441J0.001 "N / A2 926NOK
STARRETT -

Lug Back Dial Indicator

StilModellDialstørrelseOmrådeTotal rekkeviddePris (eks. mva)
A655-3041J2.75 "0 til 3 "3"9 265NOK
B656-5041J3.625 "0 til 5 "5"13 811NOK
STARRETT -

711 Series Last Word Dial Test Indicators with Cases

StilModellDialstørrelseeksamenerInkludererPris (eks. mva)
A711GCSZ1"0.001 "Indikator komplett med alle vedlegg5 408NOK
A711LCSZ1"0.0005 "Indikator komplett med alle vedlegg5 636NOK
B711HSAZ1.5 "0.0005 "Indikator med universalskaft, lang og kort arm, kroppsklemme3 715NOK
STARRETT -

Skiveindikator, balansert skive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning

ModellSakPris (eks. mva)
81-141JAC4GYP3 566 NOK
STARRETT -

Indikator kontaktpunkt Sett 14 punkter

ModellSakPris (eks. mva)
25RAC4GYY2 689 NOK
STARRETT -

Universell skive testindikator

ModellSakPris (eks. mva)
196MA1ZAH2GKZ5 229 NOK
STARRETT -

Indikatorer sett med 3

ModellSakPris (eks. mva)
S253ZAH2GLC14 714 NOK
STARRETT -

Skiveindikator, kontinuerlig skive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning

ModellSakPris (eks. mva)
81-241JAC4GYQ3 415 NOK
STARRETT -

Testindikator for siste ord, 1 tommes diameter, balansert avlesning

ModellSakPris (eks. mva)
711FSZAC4GZB3 884 NOK
STARRETT -

Testindikator 1.375 Diameter 0.0005 In

ModellSakPris (eks. mva)
811-5CZAC4GZE10 514 NOK
STARRETT -

Veivaksel forvrengningsskive/strekkmåler, med balanserende feste, 2-3/8 til 18 tommers rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
696ZAE9XBD12 583 NOK
STARRETT -

Skiveindikator for AD2NJW 0.000020 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
81850AF2CQF21 945 NOK

Egenskaper

  • Disse indikatorene har justerbare rammer for et positivt grep og gir en balansert skive på opptil 4 tommer.
  • De er utstyrt med glide-/juvellagre for lav friksjon og overlegen presisjon og har sateng kromfinish for å sikre enkel rengjøring og korrosjonsbestandighet.
  • Disse skiveindikatorene har en kontinuerlig leseskive som betyr at graderingene reduseres eller økes i bare én retning fra referansepunktet.
  • Trykket som trengs på målehodet for å sikre nullavlesning må forbli kontinuerlig over hele området.

Arbeidsmekanisme

  • Starrett-klokkeindikatorer fungerer på mekanismen som gjør at et lite oppovertrykk på spindelen ved kontaktpunktet forsterkes gjennom et system med spaker og gir.
  • Disse skiveindikatorene har en rund, gradert urskive og et kontaktpunkt festet med en spiral eller girtog, slik at hånden på urskiven reflekterer delen av bevegelsen til kontaktpunktet.
  • De brukes med et bredt spekter av standard måleutstyr som måleboksmålere, portalskiver, håndmålere, dybdemålere, diametermålere og måleklokkeindikatorer.
  • De tilsvarer en spindelbevegelse på 1 mm. Bevegelsesmekanismen til instrumentet er innelukket i et metallhus for sikkerhet. Den store måleskalaen er gradert i 100 divisjoner og indikatoren er satt til null ved hjelp av glidemålere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en dråpeindikator?

Starrett skivefallsindikatorer, også kjent som stempelindikatorer, kommer med en skiveflate festet til en stilk med et kontaktpunkt på enden. Når kontaktpunktet møter arbeidsstykket, økes opp-og-ned-bevegelsen til stemplet på den graderte skiveflaten.

Hva er de forskjellige delene av en Starrett-klokkeindikator?

Noen av hoveddelene av klokkeindikatorer er en urskive konsolidert på hovedskalaen, stempelet, låseskruen eller låsemutteren, mini urskive som indikerer antall omdreininger og forstørrelsesmekanisme.

Hva er de to grunnleggende typene skiveindikatorer?

De to grunnleggende typene indikatorskiver er balanserte og kontinuerlige. Å bruke den ene eller den andre bestemmes vanligvis av måleren og rekkevidden til indikatoren. Imidlertid, generelt, hvis motstandene er gjensidige, som +/- 0.001 tommer, brukes den balanserte skiven.

Hva slags målinger brukes Starrett-klokkeindikatorer til?

Starrett-klokkeindikatorer er et av de viktigste måleverktøyene som brukes i presisjonsmotorbygging. Disse måleindikatorene er egnet for måling av veivakselkraft, dekksklaringer og andre mål som krever avstanden mellom to overflater.

Hvordan er Starrett-klokkeindikatorer forskjellig fra skivetestindikatorer?

Starrett testindikatorer er ganske forskjellig fra skiveindikatorer. Den mest bemerkelsesverdige forskjellen er at skiveindikatorene har kontakter av stempeltypen. Mens testindikatorene har kontakter av spaktype, mens de også er mindre og lettere sammenlignet med måleskiver.

Hvor produseres Starrett-klokkeindikatorer?

Starrett har produsert verktøy i USA, med hovedkvarter i Athol, Massachusetts.

Hva er rekkevidden av skiveindikatorer?

Starrett-klokkeindikatorer varierer vanligvis fra 0.25 mm til 300 mm, med graderinger på 0.001 mm til 0.01 mm (metrisk) eller 0.00005 til 0.001 tommer.

Hva er retningslinjene for riktig bruk av Starrett-klokkeindikatorer?

For å sikre at indikatorhånden kan bevege seg fritt, bør den kunne bevege seg til sin totale kapasitet og nullendene av skalaen i én flytende bevegelse. Noen av retningslinjene er som følger

  • Sørg for at du bruker indikatoren på riktig måte ved å feste den sikkert til holdeenheten.
  • Bruk måleklokken ofte for å forhindre at spindelen fester seg.
  • Sørg for at du oppbevarer urskivene riktig på et tørt sted, og prøv å holde dem tildekket for å minimere at støv og fuktighet kommer inn i urskiven.
  • Rengjør urskiven med varmt såpevann og prøv å holde urskiven ren og tørr til enhver tid.
  • Hvordan justerer du en Starrett-klokkeindikator?

    Løft stempelet og skyv en 0.020-tommers gaugeblokk under. Slipp stempelet på overflaten av måleblokken. Kontroller at indikatoren viser 0.020 tommer. Løft og senk deretter stempelet to ganger til for å sjekke at måleskiven gir samme måling på det nøyaktige stedet konstant.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?