Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 655-3041J Indikatorskive | AH2GLA 26Z578 / 53620

STARRETT 655-3041J Indikatorskive

På lager
Vare: AH2GLA Modell: 655-3041JKryssref.: 26Z578 / 53620
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
9 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 3
Tilbake TypeJuli
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.13 / 64 "
KontaktpunktstilRadius
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.75 "
eksamener0.001 "
Område0 til 3 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Langformskalibreringssertifikat: Nei
    • Rammelås: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseOmrådeTotal rekkeviddePris
STARRETT 656-5041J Indikatorskive | AH2GLB 26Z678 / 53802 656-5041J3.625 "0 til 5 "5"13 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 655-3041J Indikatorskive
9 265 NOK / enhet