Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 25-441J skiveindikator, 0.1 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AC4GYV 2ZUH9 / 53295

STARRETT 25-441J skiveindikator, 0.1 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning

På lager
Vare: AC4GYV Modell: 25-441JKryssref.: 2ZUH9 / 53295
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
2 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeJuli
Bearing Typejuveler
Lagrenejuveler
BezelJusterbar
KalibreringssertifikatNei
FARGEHvit
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBall
utformingAGD 2
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.25 "
FinishSatin Chrome
eksamener0.001 "
Område0 til 1 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 25-441J er en skiveindikator i herdet stål som måler avstander så små som 0.001 tommer. Den har en skiveavlesning på 0 til 100 og en total rekkevidde på 1 tomme.
    • Denne Starrett-indikatoren er utstyrt med et uknuselig krystallskiveflate med en ikke-reflekterende hvit eggeskallfinish for enkel lesbarhet og har justerbare rammebånd for positivt grep.

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerInkludererPris
STARRETT 25-441J W/SLC skiveindikator med SLC, 10 mm rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)3 810 NOK
STARRETT 25-341J skiveindikator, 1 tommes rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A3 402 NOK
STARRETT 25-631J skiveindikator, 1 tommers rekkevidde, 0-50 skiveavlesning | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N / A4 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 25-441J skiveindikator, 0.1 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning
2 926 NOK / enhet