Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 25-341J skiveindikator, 1 tommes rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning | AD6XER 4CER3 / 53287

STARRETT 25-341J skiveindikator, 1 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning

På lager
Vare: AD6XER Modell: 25-341JKryssref.: 4CER3 / 53287
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
3 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeLug On Center
Bearing Typejuveler
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBall
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.25 "
eksamener0.001 "
Område0 til 1 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rammelås (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerInkludererPris
STARRETT 25-441J skiveindikator, 0.1 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N / A2 926 NOK
STARRETT 25-441J W/SLC skiveindikator med SLC, 10 mm rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)3 810 NOK
STARRETT 25-631J skiveindikator, 1 tommers rekkevidde, 0-50 skiveavlesning | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N / A4 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 25-341J skiveindikator, 1 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning
3 402 NOK / enhet