POST GUARD Innleggshylse


filtre
Installasjonsmetode: skum Tape , Materiale: HDPE , Mønster: Glatt
StilModellFARGEInne i Dia.Netto VektUtenfor Dia.Total høydeFormVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
CL1385VV
Beige4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
B
CL1386TNT
Beige7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
C
CL1386T
Beige med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
D
CL1385V
Beige med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
E
CL1386CC
Svart7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
F
CL1386C
Svart med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
G
CL1385UNT
brun4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
H
CL1386P
Brun med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
F
CL1385U
Brun med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
I
3502N
Grå8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Rund9 / 64 "1 243 NOK
RFQ
I
CL1385CC
Grå4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
J
3502R
Grå med rød tape8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Rund9 / 64 "1 243 NOK
RFQ
K
CL1385SNT
Grønn4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
L
CL1386MM
Grønn7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
M
CL1386LL72
Lime grønn7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Rund11 / 64 "954NOK
RFQ
N
CL1385LGNT
Lime grønn4-11 / 16 "-5"52 "Rund9 / 64 "623NOK
N
CL1385LGNT64
Lime grønn4-11 / 16 "-5"64 "Rund9 / 64 "729NOK
O
CL1386LL
Lime grønn7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Rund11 / 64 "915NOK
P
CL1386L72
Limegrønn med hvit tape7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Rund11 / 64 "954NOK
RFQ
Q
CL1385LGWT
Limegrønn med hvit tape4-11 / 16 "-5"52 "Rund9 / 64 "623NOK
Q
CL1385LGWT64
Limegrønn med hvit tape4-11 / 16 "-5"64 "Rund9 / 64 "729NOK
P
CL1386L
Limegrønn med hvit tape7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Rund11 / 64 "915NOK
R
CL1386HH
oransje7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
S
CL1385HDNT
oransje4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
T
CL1386H
Oransje med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
U
4502 RN
Rød12.875 "-13.125 "60 "Rund-2 918 NOK
V
CL1386BB
Rød7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
W
4502RW
Rød med hvit tape12.875 "-13.125 "60 "Rund-2 918 NOK
X
CL1385II
Hvit4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
Y
CL1386II
Hvit7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
Z
CL1385O
Hvit med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
A1
SQ455YNT
Gul5"8 lb.5"55 "Square5 / 32 "1 289 NOK
B1
SQ655YNT
Gul7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 680 NOK
C1
4502YN
Gul12.875 "-13.125 "60 "Rund-2 918 NOK
D1
SQ455YR
Gul med rød tape5"8 lb.5"55 "Square5 / 32 "1 289 NOK
E1
SQ655YR
Gul med rød tape7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 680 NOK
F1
4502YR
Gul med rød tape12.875 "-13.125 "60 "Rund-2 918 NOK
G1
4502YW
Gul med hvit tape12.875 "-13.125 "60 "Rund-2 918 NOK
H1
SQ655YW
Gul med hvit tape7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 680 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?