POST GUARD CL1386MM Stolpehylse 7 Tommer Diameter 60 Tommer H Grønn | AA4FVD 12L097

POST GUARD CL1386MM Stolpehylse 7 Tommer Diameter 60 Tommer H Grønn

På lager
Vare: AA4FVD Modell: CL1386MMKryssreferanse: 12L097

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

803NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnleggshylse
FARGEGrønn
For innleggsstørrelse7 "dia.
Inne i Dia.7"
Installasjon Metodeskum Tape
MaterialeHDPE
Netto Vekt7 lb.
Utenfor Dia.7-23 / 64 "
Total høyde60 "
MønsterGlatt
FormRund
Veggtykkelse9 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Netto VektUtenfor Dia.Total høydeFormVeggtykkelsePris
POST GUARD SQ655YW Stolpehylse 6-1/2 x 6-1/2 tommer 55in H Gul | AA4EDU 12G950 SQ655YWGul med hvit tape7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 680 NOK
POST GUARD SQ655YNT Stolpehylse 6-1/2 x 6-1/2 tommer 55in H Gul | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGul7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 680 NOK
POST GUARD CL1385V Stolpehylse 4-1/2 Inch Diameter 52 Inch H Beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
POST GUARD CL1385U Stolpehylse 4-1/2 tomme Diameter 52 tommer H Brun | AA4FUU 12L082 CL1385UBrun med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
POST GUARD CL1385O Stolpehylse 4-1/2 tomme diameter 52 tommer H hvit | AA4FUV 12L083 CL1385OHvit med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
POST GUARD CL1386H Stolpehylse 7 tommer diameter 60 tommer H oransje | AA4FUW 12L086 CL1386HOransje med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
POST GUARD CL1386T Stolpehylse 7 tommers diameter 60 tommer H Beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POST GUARD CL1386MM Stolpehylse 7 Tommer Diameter 60 Tommer H Grønn
803NOK / enhet