POST GUARD CL1386LL Stolpehylse 7 tommers diameter 60 tommer H Limegrønn | AD6KTC 45K884

POST GUARD CL1386LL Stolpehylse 7 Tommer Diameter 60 Tommer H Limegrønn

På lager
Vare: AD6KTC Modell: CL1386LLKryssref: 45K884

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

913NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnleggshylse
FARGELime grønn
For innleggsstørrelse7 "dia.
Inne i Dia.7-7 / 64 "
Installasjon Metodeskum Tape
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.7-25 / 64 "
Total høyde60 "
MønsterGlatt
FormRund
Veggtykkelse11 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Netto VektUtenfor Dia.Total høydeFormVeggtykkelsePris
POST GUARD SQ655YW Stolpehylse 6-1/2 x 6-1/2 tommer 55in H Gul | AA4EDU 12G950 SQ655YWGul med hvit tape7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 757 NOK
POST GUARD SQ655YNT Stolpehylse 6-1/2 x 6-1/2 tommer 55in H Gul | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGul7"10 lb.7"55 "Square9 / 64 "1 757 NOK
POST GUARD CL1385V Stolpehylse 4-1/2 Inch Diameter 52 Inch H Beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "627NOK
POST GUARD CL1385U Stolpehylse 4-1/2 tomme Diameter 52 tommer H Brun | AA4FUU 12L082 CL1385UBrun med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "627NOK
POST GUARD CL1385O Stolpehylse 4-1/2 tomme diameter 52 tommer H hvit | AA4FUV 12L083 CL1385OHvit med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "627NOK
POST GUARD CL1386H Stolpehylse 7 tommer diameter 60 tommer H oransje | AA4FUW 12L086 CL1386HOransje med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "844NOK
POST GUARD CL1386T Stolpehylse 7 tommers diameter 60 tommer H Beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "835NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POST GUARD CL1386LL Stolpehylse 7 Tommer Diameter 60 Tommer H Limegrønn
913NOK / enhet