Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 196B6 Skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit | AE9XBB 6NAZ3 / 50702

STARRETT 196B6 Skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit

På lager
Vare: AE9XBB Modell: 196B6Kryssreferanse: 6NAZ3 / 50702

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
Tilbake TypeFlate
Bearing TypePlain
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.3 / 8 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse1.45 "
eksamener0.001 "
Område0 til 0.2 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rammelås (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeDialstørrelseInkludererSakPris
STARRETT 196A1Z Dial-indikator med etui | AC4GYZ 2ZUJ4 / 50697 196A1ZPlain1.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter, adapter, 4 vedlegg i etuiIndikator for ringetest5 620 NOK
STARRETT 196B1 urskivetestindikator, 0 - 0.2 tommers rekkevidde, ryggstempel, hvit urskive | AC4GZA 2ZUJ5 / 50699 196B1Plain1.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter og kun adapterIndikator for ringetest3 124 NOK
STARRETT 196A5Z Universal tilbake stempelindikator, 0.200 innen rekkevidde | AE6MZH 5UAL5 / 50714 196A5Zjuveler1.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter, adapter, 4 vedlegg i etuiIndikator for ringetest5 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 196B6 Skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit
4 182 NOK / enhet